定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WATTSLF1170-M2-QCサーモスタットミキシングバルブ1インチ| AF8XQW 29HZ49

WATTS LF1170-M2-QC サーモスタットミキシングバルブ 1 インチ

在庫あり
アイテム:AF8XQW モデル:LF1170-M2-QC相互参照:29HZ49

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥46,733 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemサーモスタット混合バルブ
ボディ材質鉛フリー銅シリコン合金
注ぐ速さ23 gpm
入口サイズ1"
入口温度(低温)40度から85度F
入口温度(高温)120度から200度F
インレットタイプクイックコネクト
マックス。 圧力150のプサイ
コンセントサイズ1"
コンセントタイプクイックコネクト
全体の高さ6.5 "
全幅7.125 "
温度。 範囲90度から160度F

発送情報:

船の重量(kg) 1.75
船高(cm)18.73
船の長さ(cm)6.19
船幅(cm)14.29
HSコード8481400000

製品バリエーション

プロダクトモデル温度。 範囲注ぐ速さ入口サイズインレットタイプコンセントサイズコンセントタイプ全体の高さ全幅価格
ワットLFUSGB-M2-SCサーモスタットミキシングバルブ3/8インチ| AF8XQF 29HZ35 LFUSGB-M2-SC80度から120度F2.25 gpm3 / 8 "圧縮3 / 8 "圧縮3.375 "3.187 "-
見積依頼
ワットLFUSGB-M2-QCサーモスタットミキシングバルブ3/8インチ| AF8XQG 29HZ36 LFUSGB-M2-QC80度から120度F2.25 gpm3 / 8 "クイックコネクト3 / 8 "クイックコネクト4"3.25 "¥41,660
WATTSLFMMV-M1-USサーモスタットミキシングバルブ1インチ| AF8XQJ 29HZ38 LFMMV-M1-US80度から120度F13 gpm1"Union1"はんだ5.875 "5 13 / 16 "¥56,937
WATTSLFMMV-M1-UTサーモスタットミキシングバルブ1/2インチ| AF8XQK 29HZ39 LFMMV-M1-UT80度から120度F13 gpm1 / 2 "Union1 / 2 "ねじ付き5.437 "4.875 "¥42,995
WATTSLFMMV-M1-UTサーモスタットミキシングバルブ3/4インチ| AF8XQL 29HZ40 LFMMV-M1-UT80度から120度F13 gpm3 / 4 "Union3 / 4 "ねじ付き5.437 "4.875 "¥48,490
WATTSLFMMV-M1-UTサーモスタットミキシングバルブ1インチ| AF8XQM 29HZ41 LFMMV-M1-UT80度から120度F13 gpm1"Union1"ねじ付き5.625 "5 5 / 16 "¥60,479
WATTSLFMMV-M1-QCサーモスタットミキシングバルブ1/2インチ| AF8XQN 29HZ42 LFMMV-M1-QC80度から120度F13 gpm1 / 2 "クイックコネクト1 / 2 "クイックコネクト6.25 "6.625 "¥42,264

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WATTS LF1170-M2-QC サーモスタットミキシングバルブ 1 インチ
¥46,733 /単価