入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーモスタット混合バルブ |
ボディ材質 | 鉛フリー銅シリコン合金 |
コンプライアンス | ASSE 1070、ASSE 1069、ASSE 1017、IAMPOおよびUPCがリストされています |
注ぐ速さ | 12 GPM |
入口サイズ | 1 / 2 " |
入口温度(低温) | 39度から85度F |
入口温度(高温) | 120度から180度F |
インレットタイプ | 溶剤溶接 |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
コンセントタイプ | 溶剤溶接 |
全体の高さ | 5 5 / 16 " |
全幅 | 4.75 " |
温度。 範囲 | 80度から120度F |
船の重量(kg) | 0.79 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 15.75 |
船幅(cm) | 11.94 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | 注ぐ速さ | 入口サイズ | インレットタイプ | コンセントサイズ | コンセントタイプ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFUSGB-M2-SC | 80度から120度F | 2.25 gpm | 3 / 8 " | 圧縮 | 3 / 8 " | 圧縮 | 3.375 " | 3.187 " | - | 見積依頼
| |
LFUSGB-M2-QC | 80度から120度F | 2.25 gpm | 3 / 8 " | クイックコネクト | 3 / 8 " | クイックコネクト | 4" | 3.25 " | ¥41,660 | ||
LFMMV-M1-US | 80度から120度F | 13 gpm | 1" | Union | 1" | はんだ | 5.875 " | 5 13 / 16 " | ¥56,937 | ||
LFMMV-M1-UT | 80度から120度F | 13 gpm | 1 / 2 " | Union | 1 / 2 " | ねじ付き | 5.437 " | 4.875 " | ¥42,995 | ||
LFMMV-M1-UT | 80度から120度F | 13 gpm | 3 / 4 " | Union | 3 / 4 " | ねじ付き | 5.437 " | 4.875 " | ¥48,490 | ||
LFMMV-M1-UT | 80度から120度F | 13 gpm | 1" | Union | 1" | ねじ付き | 5.625 " | 5 5 / 16 " | ¥60,479 | ||
LFMMV-M1-QC | 80度から120度F | 13 gpm | 1 / 2 " | クイックコネクト | 1 / 2 " | クイックコネクト | 6.25 " | 6.625 " | ¥42,264 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。