入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンパクト蛍光灯器具 |
周りの派遣社員。 範囲 | -40度F |
器具タイプ | 危険な場所 |
フィクスチャワット数 | 18 |
高さ | 3 5 / 16 " |
ハウジング仕上げ | グレー |
住宅資材 | 30%ガラス充填熱硬化性ポリエステル |
ランプ指定 | GX24-Q-2 |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプ数量 | 1 |
ランプの種類 | 蛍光灯 |
ランプワット | 18 |
長さ | 4 9 / 16 " |
電圧 | 120-277 |
幅(Width) | 4 9 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.51 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 9405408000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フィクスチャワット数 | 高さ | ランプ指定 | ランプワット | 長さ | 取り付け | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NV2FG26 | 26 | 3 5 / 16 " | GX24-Q-3 | 26 | 4 9 / 16 " | - | 4 9 / 16 " | ¥62,326 | ||
NV2FG32 | 32 | 3 5 / 16 " | GX24-Q-3 | 32 | 4 9 / 16 " | - | 4 9 / 16 " | ¥63,325 | ||
NV2FG42 | 42 | 3 5 / 16 " | GX24-Q-4 | 42 | 4 9 / 16 " | - | 4 9 / 16 " | ¥63,590 | ||
NV2FG26ASG | 26 | 3 5 / 16 " | GX24-Q-3 | 26 | 4 9 / 16 " | ペンダント | 4 9 / 16 " | ¥85,340 | ||
NV2FG42ASG | 42 | 3 5 / 16 " | GX24-Q-3 | 42 | 4 9 / 16 " | ペンダント | 4 9 / 16 " | ¥86,604 | ||
NV2FG26XSG | 26 | 3 5 / 16 " | GX24-Q-3 | 26 | 4 9 / 16 " | 天井 | 4 9 / 16 " | ¥88,028 | ||
NV2FG32XSG | 32 | 3 5 / 16 " | GX24-Q-3 | 32 | 4 9 / 16 " | 天井 | 4 9 / 16 " | ¥89,026 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。