KILLARK VM4LB06530WW 照明器具タンク LED 65W cCSAus
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
アイテム価格 | ランプ器具タンク |
周りの派遣社員。 範囲 | -40度から55度C |
終了 | エポキシパウダーコーティング |
器具タイプ | 危険な場所 |
フィクスチャワット数 | 65 |
高さ | 5.375 " |
ハウジング仕上げ | ベージュ |
住宅資材 | 銅フリーアルミニウム |
ランプが含まれています | 有り |
ランプ数量 | 32 |
ランプの種類 | LED製品 |
ランプワット | 65 |
長さ | 13 43 / 64 " |
取り付け | 表面または吊り下げ |
電圧 | 120〜277 |
幅(Width) | 13 43 / 64 " |
船の重量(kg) | 9.63 |
船高(cm) | 35.71 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 37.8 |
HSコード | 9405406000 |
モデル | フィクスチャワット数 | ランプ数量 | ランプワット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
VM4LB13030WW | 130 | 64 | 130 | ¥718,653 | |
VM4LB09030WW | 90 | 40 | 90 | ¥592,828 | |
VM4LC13030WW | 130 | 64 | 130 | ¥718,653 | |
VM4LC09030WW | 90 | 40 | 90 | ¥592,828 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。