KILLARK EZS150A2G HPS 照明器具 (AF9JQA 付き)
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 高圧ナトリウムランプ |
周りの派遣社員。 範囲 | -40〜149度F |
器具タイプ | 危険な場所 |
フィクスチャワット数 | 150 |
高さ | 18 " |
ハウジング仕上げ | (フィニアン・タン) |
住宅資材 | 銅フリーアルミニウム |
ランプ指定 | S55 |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプ数量 | 1 |
ランプの種類 | 高圧ナトリウム |
ランプワット | 150 |
長さ | 11.25 " |
取り付け | ペンダント |
電圧 | 120-208-240 |
幅(Width) | 11.25 " |
船の重量(kg) | 18.65 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 9405400000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 周りの派遣社員。 範囲 | フィクスチャワット数 | 高さ | ランプ指定 | ランプワット | 取り付け | 推奨ランプ商品番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZS150X2G | -40〜149度F | 150 | 18 " | S55 | 150 | 天井 | - | ¥461,756 | ||
EZS150B2G | -40〜149度F | 150 | 18 " | S55 | 150 | 壁 | - | ¥522,820 | ||
EZS150D4G | -40〜149度F | 150 | 18 " | S55 | 150 | - | - | ¥475,152 | ||
EZS150 | -40〜149度F | 150 | 18 " | S55 | 150 | - | - | ¥388,216 | ||
EZS250 | -40〜131度F | 250 | 22.25 " | S50 | 250 | - | 2V520、2YGF5 | ¥425,890 | ||
EZS400 | -40度F | 400 | 22.25 " | S51 | 400 | - | 4V629 | ¥497,422 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。