KILLARK EZS150D4G AF9JQD 付き高圧ナトリウム器具
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 高圧ナトリウムランプ |
周りの派遣社員。 範囲 | -40〜149度F |
器具タイプ | 危険な場所 |
フィクスチャワット数 | 150 |
高さ | 18 " |
ハウジング仕上げ | (フィニアン・タン) |
住宅資材 | 銅フリーアルミニウム |
ランプ指定 | S55 |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプ数量 | 1 |
ランプの種類 | 高圧ナトリウム |
ランプワット | 150 |
長さ | 11.25 " |
電圧 | 120-208-240 |
幅(Width) | 11.25 " |
船の重量(kg) | 19.29 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 9405400000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 周りの派遣社員。 範囲 | フィクスチャワット数 | 高さ | ランプ指定 | ランプワット | 取り付け | 推奨ランプ商品番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZS150A2G | -40〜149度F | 150 | 18 " | S55 | 150 | ペンダント | - | ¥436,893 | ||
EZS150X2G | -40〜149度F | 150 | 18 " | S55 | 150 | 天井 | - | ¥461,756 | ||
EZS150B2G | -40〜149度F | 150 | 18 " | S55 | 150 | 壁 | - | ¥522,820 | ||
EZS150 | -40〜149度F | 150 | 18 " | S55 | 150 | - | - | ¥388,216 | ||
EZS250 | -40〜131度F | 250 | 22.25 " | S50 | 250 | - | 2V520、2YGF5 | ¥425,890 | ||
EZS400 | -40度F | 400 | 22.25 " | S51 | 400 | - | 4V629 | ¥497,422 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。