VICTOR Heating Nozzle
Victor Thermal Dynamics は 1913 年に設立されました。それ以来、自動車、建設、製造および製造、農業、石油およびガス、輸送業界で切断および溶接装置を製造してきました。 米国ミズーリ州セントルイスに本社を置く Victor Thermal Dynamics は、酸素アセチレン、酸素燃料装置、切断アタッチメント、トーチ ハンドル、切断チップ、溶接ノズル、ガス調整器、切断および溶接ジョイントを含む広範なカタログを提供しています。...続きを见る
形式 | モデル | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 0325-0105 | 炎型ローズバッド 4-MFA-Jシリーズ | ¥41,437 | |
B | 0324-0110 | 炎型ローズバッド 6-MFA-1シリーズ | ¥36,371 | |
C | 0323-0250 | ローズバッドフレームタイプ 4-MFAシリーズ | ¥55,993 |
加熱ノズル
Victor 加熱ノズルは、中性火炎加熱ヘッドとローズバッド加熱ノズル設計を特徴としており、熱矯正、下塗り、処理、汎用予熱および溶接用途できれいな溶接と切断を実現します。 中性火炎加熱ヘッドは、完全燃焼のための適切な割合で供給されたガスの燃焼の結果です。 Victor 加熱ノズルには、コーンの端を損傷から保護するための真鍮カップリング ナットと内蔵スナップ リングが装備されています。 さらに、これらのダブル O リング シールはレンチなしで気密接続を保証し、65 度の先端角度で完璧な溶接を実現します。 Victor 加熱ノズルは、優れた耐食性を実現する銅製エルボチップを備えています。 酸素やアセチレンガスの使用に適しています。 ノズルは個別にスエージ加工されており、均一なサイジング、火炎、自由流の輪郭を実現するための適切な位置合わせが保証されています。
あなたが使用します
Victor 加熱ノズルは幅広い機能の組み合わせを提供し、自動車、造船、パイプライン、金属工芸品および宝飾品、製造および製造業界における切断および溶接用途に役立ちます。
動作メカニズム
Victor 加熱ノズルはオイルを細かいスプレーに変えます。 次に、このオイルミストが空気 (酸素またはアセチレンガス) と混合し、機器に正確に適合する適切な形状とサイズのスプレー パターンで燃焼室内で点火し、暖房用オイルの完全燃焼を保証します。
言い換えれば、溶接または加熱ノズルのコーン端で燃料ガスと酸素が混合されます。 酸素が燃料ガスと接触購入に進む、均一化混合効果が発生します。 このガスの完全な混合により、バランスのとれた火炎組成が得られます。
特徴
- Victor 加熱ノズルは、最も適切な方法でシールド ガスを溶接溜まりに導き、トーチを切断モードから加熱モードに迅速に変換します。
- これらには、完全燃焼のための適切な割合でガスが燃焼することによって生じる中性火炎加熱ヘッドが付属しています。
- これらのユニットには真鍮製のカップリング ナットと、コーンの端を損傷から保護するスナップ リングが組み込まれています。
- ユニット内に構成されたダブル O リング シールにより、レンチを使用せずに気密接続が保証されます。
- Victor 加熱ノズルは、完璧な溶接を実現する 65 度の先端角度を備え、優れた耐食性を実現する銅製エルボチップを備えています。
- これらのユニットは、切断および溶接用途での酸素およびアセチレンガスの使用に適しています。
規格と承認
Victor 加熱ノズルは、高品質のサービスとユーザーの安全性を実現する ISO、CGA E-4、UL 252、および ASTM G-175 認証に準拠しています。
インストール
Victor 加熱ノズルには、切断または溶接プロセスの適切な設置と操作を保証するために、溶接エルボ、ガスミキサー、およびカップリングナットが必要です。
よくある質問
ろう付けに最適な炎は何ですか?
中性の酸素アセチレン炎は、金属のろう付け、切断、溶接、銀ろう付けに最適であるため、最も一般的に使用されます。
ガス切断ノズルとガス溶接ノズルの違いは何ですか?
ガス溶接ノズルには、酸素とアセチレンの混合物が燃焼して排出される単一の穴が付いていますが、切断トーチでは、同じ単一の穴の周囲に、先端の中央に位置する小さな穴のリングがあります。
ろう付けに適したトーチを選択するにはどうすればよいですか?
金属の薄い部分や小さな部品をろう付けする場合は、空気-天然ガスおよび空気-アセチレンの用途に使用される最小の炎と熱温度を提供するトーチを使用してください。
ろう付け時の酸素とアセチレンの圧力は何気圧に設定すればよいでしょうか?
推奨使用圧力設定は、切削チップのサイズに関係なく、アセチレンガスの場合は 10 psi、酸素の場合は 40 psi です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プラグバルブ
- しきい値
- 溶接オーブンアクセサリー
- チェーンリンクゲートハードウェア
- アクチュエータアクセサリ
- 構造
- ラバー
- 訪問数
- 溶接テーブルとアクセサリー
- エルゴノミクス
- MOEN ハンドルキット
- PARKER ソレノイドエアコントロールバルブ3ポジション
- METRO ワイヤーセキュリティカート
- BRADY 車両プラカード、爆発物1.4G
- TELEMECANIQUE SENSORS ケーブルキット
- 3M プレミアムグレードの反射テープ、スクールバス
- BANJO FITTINGS Yストレーナー3インチ
- EDWARDS SIGNALING 105シリーズステディオンハロゲン
- APACHE HOSE & BELTING CO INC コンベヤベルトニードル
- QA1 PTFEレースロッドエンド