PARKERソレノイドエアコントロールバルブ3ポジション
形式 | モデル | 体積係数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | パイプサイズ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L6653922149 | 4.5 | 5.25 " | 9.5 " | 3" | 3 / 8 " | 24 VDC | ¥270,414 | |
A | L6653923153 | 4.5 | 5.25 " | 9.5 " | 3" | 3 / 8 " | 120 VAC | ¥262,756 | |
A | L6653922153 | 4.5 | 5.25 " | 9.5 " | 3" | 3 / 8 " | 120 VAC | ¥270,125 | |
A | L6653923149 | 4.5 | 5.25 " | 9.5 " | 3" | 3 / 8 " | 24 VDC | ¥258,831 | |
A | L6658922149 | 11.3 | 6.65 " | 13.5 " | 3" | 1" | 24 VDC | ¥445,166 | |
A | L6658922153 | 11.3 | 6.65 " | 13.5 " | 3" | 1" | 120 VAC | ¥459,044 | |
B | L6959921149 | 12 | 6.5 " | 13.5 " | 4.5 " | 1.25 " | 24 VDC | ¥473,651 | |
B | L6958922153 | 12 | 6.5 " | 13.5 " | 4.5 " | 1" | 120 VAC | ¥478,479 | |
B | L6958921149 | 12 | 6.5 " | 13.5 " | 4.5 " | 1" | 24 VDC | ¥495,403 | |
B | L6959922153 | 12 | 6.5 " | 13.5 " | 4.5 " | 1.25 " | 120 VAC | ¥490,849 | |
B | L6958922149 | 12 | 6.5 " | 13.5 " | 4.5 " | 1" | 24 VDC | ¥507,568 | |
B | L6959922149 | 12 | 6.5 " | 13.5 " | 4.5 " | 1.25 " | 24 VDC | ¥472,262 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- テーブル移動カート
- フードラップディスペンサー
- 汎用フィルターエレメント
- 電線管削減ブッシングとワッシャー
- ポータブルオイルおよび灯油ヒーターアクセサリー
- 棚と収納ラック
- エンジン駆動ポンプ
- スターターとコンタクター
- 燃焼試験
- 付属品
- PROTO 六角キーセット
- SARGENT 出口デバイス
- SQUARE D KILシリーズサーキットブレーカ
- CELLTREAT バイオリアクションチューブ50ml
- ENPAC ストレージビルディング棚キット
- WRIGHT TOOL デッドブローハンマー
- LOVEJOY Nyflex タイプ キー溝付きカップリング ハブ、インペリアル
- VESTIL PELシリーズ スピンドルアタッチメント
- NIBCO ラグスタイル作動バタフライバルブ
- GROVE GEAR ELシリーズ H-H1スタイル 821サイズ アルミウォーム減速機