PARKER L6958922149 ソレノイド エア コントロール バルブ 1 インチ 24vdc
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソレノイドエアコントロールバルブ |
アクチュエータ/リターン | ソレノイド/ソレノイド |
エアバルブタイプ | 4ウェイ、3ポジション |
周りの派遣社員。 範囲 | 0度から125度F |
ボディスタイル | ボディ移植 |
中心位置 | Open |
体積係数 | 12 |
電気的接続 | プラグイン |
NEMA分類 | NEMA 1、12 |
全体の高さ | 6.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 13.5 " |
全幅 | 4.5 " |
パイロットポートサイズ | 1 "x 1-1 / 4" NPT |
パイプサイズ | 1" |
圧力範囲 | 35から145へのpsi |
電圧 | 24 VDC |
船の重量(kg) | 8.53 |
船高(cm) | 18.54 |
船の長さ(cm) | 37.85 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 8481200060 |
原産国 | US |
モデル | 体積係数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | パイプサイズ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L6958921149 | 12 | 6.5 " | 13.5 " | 4.5 " | 1" | 24 VDC | ¥495,403 | |
L6959921149 | 12 | 6.5 " | 13.5 " | 4.5 " | 1.25 " | 24 VDC | ¥473,651 | |
L6958922153 | 12 | 6.5 " | 13.5 " | 4.5 " | 1" | 120 VAC | ¥478,479 | |
L6959922153 | 12 | 6.5 " | 13.5 " | 4.5 " | 1.25 " | 120 VAC | ¥490,849 | |
L6959922149 | 12 | 6.5 " | 13.5 " | 4.5 " | 1.25 " | 24 VDC | ¥472,262 | |
L6653922153 | 4.5 | 5.25 " | 9.5 " | 3" | 3 / 8 " | 120 VAC | ¥270,125 | |
L6653922149 | 4.5 | 5.25 " | 9.5 " | 3" | 3 / 8 " | 24 VDC | ¥270,414 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。