PROTO 六角レンチセット
PROTO 六角レンチ セットは、自動車、産業機械、科学機器の締め付けネジを締めたり緩めたりするために設計されています。 先端が六角形になっており、ネジ頭やボルトの6面のくぼみにフィットします。
形式 | モデル | 個数 | アーム長さ | アームタイプ | 形状 | 含まれているサイズ | テザー対応 | 終了 | ハンドル材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J4992 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,472 | |
B | J4993 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2,207 | |
C | J4974 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2,091 | |
D | J4991 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2,934 | |
E | J4994 | 5 | "2.4へ" 3.3 | ショート | - | 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ブラックオキサイド | クロムメッキ鋼 | ¥3,036 | |
F | J4996CG | 6 | 3" | ショート | - | 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ブラックオキサイド | プラスチック | ¥3,746 | |
G | J4969 | 6 | 6" | - | - | 2、2.5、3、4、5、6ミリメートル | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ブラックオキサイド | ビニール | ¥13,298 | |
H | J4973CG | 6 | 3" | 長い | - | 3、4、5、6、8、10ミリメートル | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ブラックオキサイド | プラスチック | ¥3,393 | |
I | J4973-TT | 6 | 5" | 長い | 折られた | 3 mm、4 mm、5 mm、6 mm、8 mm、10 mm | テザーレディ | ブラックオキサイド | クロムメッキ鋼 | ¥8,021 | |
J | J4982 | 7 | "1.88へ" 3.25 | ショート | - | 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ブラックオキサイド | 鋼 | ¥1,211 | |
K | J4974CG | 7 | 3.5 " | 長い | - | 1.5、2、2.5、3、4、5、6 mm | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ブラックオキサイド | プラスチック | ¥2,309 | |
L | J4985 | 7 | "1.73へ" 3.46 | ショート | - | 1.5、2、2.5、3、4、5、6 mm | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ブラック | 合金鋼 | ¥1,927 | |
M | J4978 | 9 | "1.25へ" 2 | ショート | 折られた | 0.050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ブラックオキサイド | クロムメッキ鋼 | ¥1,980 | |
N | J4984 | 9 | "1.7へ" 4.3 | ショート | - | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ブラック | 合金鋼 | ¥3,268 | |
O | J4993CG | 9 | 3" | 長い | - | 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ブラックオキサイド | プラスチック | ¥2,212 | |
P | J4992CG | 9 | 3" | 長い | - | 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ブラックオキサイド | プラスチック | ¥2,139 | |
Q | J4968 | 11 | 6" | - | - | 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ブラックオキサイド | ビニール | ¥29,728 | |
R | J4981 | 11 | "1.7へ" 3.25 | ショート | - | 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ブラックオキサイド | 合金鋼 | ¥1,710 | |
S | J4980 | 13 | "1.7へ" 4.25 | ショート | - | 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ブラックオキサイド | 合金鋼 | ¥3,270 | |
T | J4983 | 13 | "2.8へ" 6.75 | 長い | L | 0.050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ブラックオキサイド | 合金鋼 | ¥4,670 | |
U | J4987 | 14 | "2.8へ" 8.25 | 長い | L | 0.050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8mm, 1/2" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ブラックオキサイド | 合金鋼 | ¥7,815 | |
V | J4988M | 15 | "1.2へ" 6.1 | ショート | L | 0.070、0.9mm、1.3mm、1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10、12mm、14mm、17mm | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ブラックオキサイド | 合金鋼 | ¥15,340 | |
W | J4986 | 18 | "1.25へ" 6.25 | ショート | L | 0.028mm、0.035mm、0.050 "、1/16"、5/64 "、3/32"、7/64 "、1/8"、9/64 "、5/32"、3/16 "、7 / 32 "、1/4"、5/16 "、3 / 8mm、1 / 2mm、9 / 16mm、5/8" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ブラックオキサイド | 合金鋼 | ¥13,194 |
動作メカニズム
- 片方の端を六角レンチを使ってファスナーの中に入れて回します。
- キーを回してファスナーを回転させて締めたり緩めたりします。
- 締め付ける場合は時計回りに回してください。 取り外したり緩めたりするには、反時計回りに回します。
特徴
- PROTO 六角レンチセットは、熱処理された合金鋼構造を特徴とし、錆びにくい黒色酸化仕上げで長期間の使用に耐えます。
- 固定に便利な、人間工学に基づいたシンプルな L 字型の折りたたみ式 T ハンドルが付いています。
- 折りたたみ式六角レンチセット( J4978) XNUMX つのハンドルに取り付けられた複数のキーで構成されます。
- 先端に六角ボールエンドを備えたキーを使用購入に進む、届きにくい領域に複数の角度からファスナーをアクセスできます。
- 一部のモデルは L 字型で、長さが等しくない XNUMX 本のアームを備えています。
- メートル法と SAE 測定の両方が可能で、5、6、7、9、11、13、14、15、18 個のパックで入手できます。
- これらのセットは、金属製の収納ボックスまたは成形プラスチックのホルダーに入れて提供されます。
よくある質問
T字キーとL字キーの違いは何ですか?
T 字型の六角レンチ セット (L 字型のキーとは異なります) には、端にドライブ チップが付いた XNUMX 本の長いアームと、留め具を回転させるときにより多くのトルクを与えるためのハンドルが付いています。
ハンドルキーの長い端と短い端の違いは何ですか?
長い端のハンドル キーを回転させると、短い端のハンドル キーを使用する場合と比較して、より多くのトルクが締結具に加わります。
XNUMX 進キー セットはどのように管理しますか?
- キーを錆の発生から守ります。
- 乾燥した清潔な場所に保管してください。
- 使用後は毎回拭き取り、注油してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 実験室サーキュレーター
- 塗装および仕上げツール
- パイロット電磁弁
- ルーペ
- ポストドライバー
- フードサービスの保管と輸送
- 耐炎性およびアークフラッシュ服
- インターホンとスピーカー
- 現場照明
- 電球関連商品
- DAYTON コイルなしの電磁弁、ステンレス鋼、150 PSI
- HI TEMP 溶接カーテンロール
- STURTEVANT RICHMONT 3/8 "ドライブ固定ラチェットプリセットマイクロメータトルクレンチ
- MI-T-M パッキングキット
- GORLITZ 象の胴体の排水
- ANVIL コンジットパイプクランプ
- KIMBLE CHASE 結晶化皿
- PHASE-A-MATIC 電圧安定装置
- DBI-SALA フルボディハーネス
- WEG UBW シリーズ ブレーカー アクセサリ