入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヘックスキーセット |
アーム長さ | 3" |
アームタイプ | 長い |
ブレード材質 | 合金鋼 |
終了 | ブラックオキサイド |
ハンドル材料 | プラスチック |
ハンドルタイプ | 畳む |
測定タイプ | SAE |
個数 | 9 |
サイズコード | S5 |
含まれているサイズ | 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32" |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8204110060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 個数 | アーム長さ | アームタイプ | 形状 | 含まれているサイズ | テザー対応 | 終了 | ハンドル材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J4985 | 7 | "1.73へ" 3.46 | ショート | - | 1.5、2、2.5、3、4、5、6 mm | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ブラック | 合金鋼 | ¥1,950 | ||
J4984 | 9 | "1.7へ" 4.3 | ショート | - | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ブラック | 合金鋼 | ¥3,268 | ||
J4982 | 7 | "1.88へ" 3.25 | ショート | - | 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ブラックオキサイド | 鋼 | ¥1,211 | ||
J4981 | 11 | "1.7へ" 3.25 | ショート | - | 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ブラックオキサイド | 合金鋼 | ¥1,723 | ||
J4980 | 13 | "1.7へ" 4.25 | ショート | - | 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ブラックオキサイド | 合金鋼 | ¥3,270 | ||
J4968 | 11 | 6" | - | - | 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ブラックオキサイド | ビニール | ¥30,081 | ||
J4969 | 6 | 6" | - | - | 2、2.5、3、4、5、6ミリメートル | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ブラックオキサイド | ビニール | ¥13,967 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。