DAYTON ソレノイドバルブ コイルなし、ステンレススチール、150 PSI
形式 | モデル | エアーフロー | 体積係数 | フローレンジ | オリフィス径 | 全体の高さ | バルブ構成 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3A424 | 6.8scfm | 0.09 | 0.09〜1.1 gpm | 1 / 16 " | 4" | ノーマルオープン | ¥26,957 | |
B | 2A195 | 最大28scfm | 0.34 | 3.4〜4.2 gpm | 1 / 8 " | 2.875 " | ノーマルクローズ | ¥13,969 |
コイルなしの電磁弁、ステンレス鋼、150 PSI
Dayton コイルレス電磁弁は、水処理システム、加湿器、自動販売機、溶接装置、その他の腐食環境における空気、水、不活性ガス、軽油の放出を電気的に制御する 2 方弁です。 これらのバルブは、油、ガソリン、石油ベースの液体に対する耐性を備えたブナ N ガスケットを備えたステンレス鋼構造です。 最大 180 °F の流体温度に耐えることができます。これらの常開 / 閉バルブは、バルブの開閉に直接作動します。 1/8 インチおよび 1/4 インチのパイプ サイズに適合するこれらのソレノイド バルブを幅広いラインナップからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ディバイダーボックス
- カンチレバーストレージラックコンポーネント
- サンダーアクセサリー
- イマージョンウェルズ
- ビュレット
- ストレインリリーフ
- クレーンと花綱設備
- 換気
- ラボの消耗品
- 自動車用化学薬品
- RUD CHAIN 溶接式ホイストリング、180度ピボット
- HAMILTON キングピンレスキャスター
- NEWCO 炭素鋼ゲートバルブ、150#フランジ付き
- SIEMENS HBシリーズ、ボルトオンサーキットブレーカ
- USA SEALING Buna N フランジ ガスケット、外径 12-1/2 インチ
- APOLLO VALVES 399-500シリーズ ポートボールバルブ
- SPEARS VALVES ストップ付きPVCP800Sクローゼットフランジ、ハブ
- MI-T-M Shafts
- ADVANTECH 8 試験ふるい振とう機