KILLARK EQF6430A2G Cfl 治具、AF9JQA 付き
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
アイテム価格 | コンパクト蛍光灯器具 |
周りの派遣社員。 範囲 | -40度F |
器具タイプ | 危険な場所 |
フィクスチャワット数 | 64 |
高さ | 11 15 / 16 " |
ハウジング仕上げ | (フィニアン・タン) |
住宅資材 | 銅フリーアルミニウム |
ランプ指定 | GX24-Q-3 |
ランプが含まれています | 有り |
ランプ数量 | 2 |
ランプの種類 | 蛍光灯 |
ランプワット | 32 |
長さ | 8 13 / 16 " |
取り付け | ペンダント |
UPC | 783936149660 |
電圧 | 120-277 |
幅(Width) | 8 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 8.44 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 9405400000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|
EQF6430X2G | 天井 | ¥388,783 | ||
EQF6430B2G | 壁 | ¥449,847 | ||
EQF6430D4G | - | ¥402,179 | ||
EQF6430 | - | ¥313,108 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。