KILLARK EQF6430 蛍光 64w 120-277v Hsg/グローブ
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
アイテム価格 | コンパクト蛍光灯器具 |
周りの派遣社員。 範囲 | -40度F |
器具タイプ | 危険な場所 |
フィクスチャワット数 | 64 |
高さ | 11 15 / 16 " |
ハウジング仕上げ | (フィニアン・タン) |
住宅資材 | 銅フリーアルミニウム |
ランプ指定 | GX24-Q-3 |
ランプが含まれています | 有り |
ランプ数量 | 2 |
ランプの種類 | 蛍光灯 |
ランプワット | 32 |
長さ | 8 13 / 16 " |
電圧 | 120-277 |
幅(Width) | 8 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 7.22 |
船高(cm) | 42.16 |
船の長さ(cm) | 22.61 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 9405106020 |
プロダクト | モデル | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|
EQF6430A2G | ペンダント | ¥363,921 | ||
EQF6430X2G | 天井 | ¥388,783 | ||
EQF6430B2G | 壁 | ¥449,847 | ||
EQF6430D4G | - | ¥402,179 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。