定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

APOLLO VALVES 89-506-01炭素鋼ボールバルブインラインFnpt1-1 / 4 In

在庫あり
アイテム:AA9DCL モデル:89-506-01相互参照:1CKN7

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥76,997 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemボールバルブ
ボール材料クロムメッキA108-炭素鋼
ボールバルブ製品グループマニュアル
ボディ材質炭素鋼
ボディスタイル列をなして
接続タイプFNPT×FNPT
ハンドル材料ステンレス鋼
ハンドルタイプ春帰り
マックス。 圧力1500 psiのWOG
最大蒸気圧150のPSI WSP
パイプサイズ1.25 "
ポートスタンダード
シール材PTFE
シート素材PTFE
ステム素材ステンレス鋼
ステムタイプブローアウトプルーフ
温度。 範囲20度から500度F
バルブ構造2ピース

発送情報:

船の重量(kg) 2.13
船高(cm)12.95
船の長さ(cm)30.73
船幅(cm)17.27
HSコード8481803070
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルハンドル材料Itemマックス。 圧力パイプサイズ価格
APOLLO VALVES 89-503-01A 炭素鋼ボールバルブ インライン FNPT 1/2 インチ | AA9DCH 1CKN4 89-503-01Aビニールグリップ付きステンレス鋼ボールバルブ2000 psiのWOG1 / 2 "¥37,495
APOLLO VALVES 89-504-01A 炭素鋼ボールバルブ インライン FNPT 3/4 インチ | AA9DCJ 1CKN5 89-504-01Aビニールグリップ付きステンレス鋼ボールバルブ2000 psiのWOG3 / 4 "¥44,782
APOLLO VALVES 89-505-01A 炭素鋼ボールバルブ インライン FNPT 1 インチ | AA9DCK 1CKN6 89-505-01Aビニールグリップ付きステンレス鋼ボールバルブ2000 psiのWOG1"¥46,866
APOLLO VALVES 89-507-01 炭素鋼ボールバルブ インライン FNPT 1-1/2 インチ | AA9DCM 1CKN8 89-507-01ステンレス鋼ボールバルブ1500 psiのWOG1.5 "¥90,803
APOLLO VALVES 89-508-01 炭素鋼ボールバルブ インライン FNPT 2 インチ | AA9DCN 1CKN9 89-508-01ステンレス鋼ボールバルブ1500 psiのWOG2"¥114,176
APOLLO VALVES 89501P01A ボールバルブ、1/4 インチ BSPP、炭素鋼、スプリングリターン | CB2TQR 89501P01A-スプリングリターンボールバルブ--¥35,730
APOLLO VALVES 8950208A ボールバルブ、3/8 インチ NPT、炭素鋼、スプリング リターン | CB2TQU 8950208A-スプリングリターンボールバルブ--¥37,015

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APOLLO VALVES 89-506-01炭素鋼ボールバルブインラインFnpt1-1 / 4 In
¥76,997 /単価