APOLLO VALVES 89-500 シリーズ炭素鋼ボールバルブ
形式 | モデル | ハンドル材料 | アイテム価格 | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8950608 | - | スプリングリターンボールバルブ | - | - | ¥75,231 | |
A | 8950324A | - | スプリングリターンボールバルブ | - | - | ¥36,386 | |
A | 8950751 | - | スプリングリターンボールバルブ | - | - | ¥92,041 | |
A | 8950724 | - | スプリングリターンボールバルブ | - | - | ¥92,126 | |
A | 8950508A | - | スプリングリターンボールバルブ | - | - | ¥42,653 | |
A | 8950335A | - | スプリングリターンボールバルブ | - | - | ¥35,968 | |
A | 89505T01A | - | スプリングリターンボールバルブ | - | - | ¥41,367 | |
A | 89504T01A | - | スプリングリターンボールバルブ | - | - | ¥39,610 | |
A | 8950421A | - | スプリングリターンボールバルブ | - | - | ¥45,267 | |
A | 8950851 | - | スプリングリターンボールバルブ | - | - | ¥115,069 | |
A | 8950808 | - | スプリングリターンボールバルブ | - | - | ¥115,164 | |
A | 8950824 | - | スプリングリターンボールバルブ | - | - | ¥115,164 | |
A | 8950708 | - | スプリングリターンボールバルブ | - | - | ¥92,126 | |
A | 89507A0 | - | スプリングリターンボールバルブ | - | - | ¥91,092 | |
A | 8950535A | - | スプリングリターンボールバルブ | - | - | ¥41,609 | |
A | 8950651 | - | スプリングリターンボールバルブ | - | - | ¥75,150 | |
A | 8950524A | - | スプリングリターンボールバルブ | - | - | ¥42,017 | |
A | 8950424A | - | スプリングリターンボールバルブ | - | - | ¥40,259 | |
A | 8950124A | - | スプリングリターンボールバルブ | - | - | ¥36,386 | |
A | 89501P01A | - | スプリングリターンボールバルブ | - | - | ¥35,730 | |
A | 8950208A | - | スプリングリターンボールバルブ | - | - | ¥37,015 | |
A | 8950214A | - | ボールバルブ | - | - | ¥37,240 | |
A | 8950314A | - | ボールバルブ | - | - | ¥37,240 | |
A | 89503トラ | - | スプリングリターンボールバルブ | - | - | ¥48,524 | |
A | 8950408A | - | スプリングリターンボールバルブ | - | - | ¥40,796 | |
A | 8950414A | - | ボールバルブ | - | - | ¥41,123 | |
A | 89504A1A | - | スプリングリターンボールバルブ | - | - | ¥44,672 | |
A | 895050824A | - | スプリングリターンボールバルブ | - | - | ¥43,356 | |
A | 8950624 | - | スプリングリターンボールバルブ | - | - | ¥75,333 | |
A | 8950835 | - | スプリングリターンボールバルブ | - | - | ¥114,308 | |
A | 895070824 | - | スプリングリターンボールバルブ | - | - | ¥93,513 | |
A | 8950308A | - | スプリングリターンボールバルブ | - | - | ¥37,063 | |
A | 89-507-01 | ステンレス鋼 | ボールバルブ | 1500 psiのWOG | 1.5 " | ¥90,803 | |
A | 89-506-01 | ステンレス鋼 | ボールバルブ | 1500 psiのWOG | 1.25 " | ¥76,997 | |
A | 89-508-01 | ステンレス鋼 | ボールバルブ | 1500 psiのWOG | 2" | ¥114,176 | |
A | 89-503-01A | ビニールグリップ付きステンレス鋼 | ボールバルブ | 2000 psiのWOG | 1 / 2 " | ¥37,495 | |
A | 89-505-01A | ビニールグリップ付きステンレス鋼 | ボールバルブ | 2000 psiのWOG | 1" | ¥46,866 | |
A | 89-504-01A | ビニールグリップ付きステンレス鋼 | ボールバルブ | 2000 psiのWOG | 3 / 4 " | ¥44,782 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 関数発生器
- 油圧ウィンチ
- 照らされた押しボタン演算子
- 鉛ホース
- A / C冷凍
- クレーンと花綱設備
- 目の保護具とアクセサリー
- ピン
- 真鍮
- TEMPCO ストリップヒーター、120V、250ワット
- MONROE PMP プルハンドル、溶接鋼
- COOPER B-LINE RHCフランジ付きパネル
- APOLLO VALVES 25-500シリーズスクエアパターンブロンズウォーターゲージ
- Cementex USA ねじ回しドライバー
- BESTCARE 浴室の流し
- ENERPAC 8000シリーズ油圧ポンプ
- STEARNS BRAKES 82 シリーズ スイッチ/コンデンサ アセンブリ
- BALDOR / DODGE GT、トップアングルテークアップグリップタイトアダプターボールベアリング