KILLARK LZ2N28230 リニア蛍光灯器具危険場所 56w F28t5/830
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
アイテム価格 | 線形蛍光灯器具 |
周りの派遣社員。 範囲 | 0度F |
器具タイプ | 危険な場所 |
フィクスチャワット数 | 56 |
高さ | 5-4/5 |
ハウジング仕上げ | ホワイト |
住宅資材 | ガラス繊維強化ポリエステル |
ランプ指定 | F28T5 / 830 |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプ数量 | 2 |
ランプの種類 | 線形蛍光灯 |
ランプワット | 28 |
長さ | 53.25 |
UPC | 783936395135 |
電圧 | 120-277 |
幅(Width) | 8.25 |
船の重量(kg) | 9.09 |
船高(cm) | 18.29 |
船の長さ(cm) | 141.48 |
船幅(cm) | 21.84 |
HSコード | 9405108020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。