KILLARK リニア蛍光灯器具
形式 | モデル | 幅(Width) | 周りの派遣社員。 範囲 | フィクスチャワット数 | 高さ | ランプ指定 | ランプの種類 | ランプワット | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LZ2N17230 | 8 5 / 16 " | 0〜104度F | 34 | 5 13 / 16 " | F17T8 | 蛍光灯 | 17 | 29.187 " | ¥168,848 | |
B | LZ2N54230 | 8.25 | -20度F | 108 | 5-4/5 | FP54 / 830 / HO | 線形蛍光灯 | 54 | 53.25 | ¥207,470 | |
C | LZ2N28230 | 8.25 | 0度F | 56 | 5-4/5 | F28T5 / 830 | 線形蛍光灯 | 28 | 53.25 | ¥226,097 |
線形蛍光灯器具
Killark HFX および LZ2N シリーズのリニア蛍光灯器具は、化学工場や下水処理場などの湿気が多く、過酷で危険な場所の高いベイまたは低いベイの照明に最適です。 これらの防爆 HFX 器具は、耐食性と耐久性を高める粉末エポキシ仕上げを施した銅を含まないアルミニウム構造と、バラストの焼損を防ぐ外部融着バラストを備えています。 これらの LZ2N シリーズ スイッチの一部のモデルは、ガラス繊維強化ポリカーボネートのボディに Lexan クリア レンズが統合されており、耐衝撃性を備えています。 2 灯または 4 灯のバリエーションがあり、グレーと白の蛍光灯器具からお選びいただけます。
我々はまた、提供しています CeriLite蛍光灯器具 過酷な条件での操作に適したコンパクトなランプタイプの器具を備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 処理されたダスター
- カバー
- エアネイラー
- ブロワーおよびファンアクセサリ
- スイングクランプアーム
- 電気ボックス
- ペイントと壁紙ツール
- 空気分配ベントおよびダクトアクセサリ
- 引き出しとキャビネットのハードウェア
- スプロケットと検査サービスドア
- STRONG HOLD ワードローブロッカー
- HAYWARD YSシリーズYストレーナー1インチ
- ZIP UP ダクトラッピングフィルム、ブルー
- WATTS LF3003シリーズ誘電体ユニオン
- EATON ブレーキホイール
- VICTOR 裁断衣装
- VESTIL E-MTシリーズ薄型手動トロリー
- VESTIL DGDシリーズ ドラムグリッパー
- GROVE GEAR ELシリーズ BRスタイル 852サイズ アルミウォーム減速機