KILLARK LZ2N17230 リニア蛍光器具 F17t8
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
アイテム価格 | 線形蛍光灯器具 |
周りの派遣社員。 範囲 | 0〜104度F |
器具タイプ | 危険な場所 |
フィクスチャワット数 | 34 |
高さ | 5 13 / 16 " |
ハウジング仕上げ | ホワイト |
住宅資材 | ガラス繊維強化ポリエステル |
ランプ指定 | F17T8 |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプ数量 | 2 |
ランプの種類 | 蛍光灯 |
ランプワット | 17 |
長さ | 29.187 " |
UPC | 783936395524 |
電圧 | 120-277 |
幅(Width) | 8 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 5.29 |
船高(cm) | 82.8 |
船の長さ(cm) | 22.35 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 9405103000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。