KILLARK EMH100D4Gメタルハライド照明器具(AF9JQD付き)
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
アイテム価格 | メタルハライドランプ |
周りの派遣社員。 範囲 | -40度F |
器具タイプ | 危険な場所 |
フィクスチャワット数 | 100 |
高さ | 11 15 / 16 " |
ハウジング仕上げ | (フィニアン・タン) |
住宅資材 | 銅フリーアルミニウム |
ランプ指定 | M90 |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプ数量 | 1 |
ランプの種類 | メタルハライド |
ランプワット | 100 |
長さ | 8 13 / 16 " |
推奨ランプ商品番号 | 2DZX6 |
UPC | 783936148250 |
電圧 | 120-208-240 |
幅(Width) | 8 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 10.54 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 9405400000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 取り付け | 周りの派遣社員。 範囲 | フィクスチャワット数 | 推奨ランプ商品番号 | 幅(Width) | 高さ | ランプ指定 | ランプの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMH100A2G | ペンダント | -40度F | 100 | - | 8 13 / 16 " | 11 15 / 16 " | M90 | メタルハライド | ¥317,339 | ||
VM3P170A2GLG | ペンダント | -40〜149度F | 175 | 1E686 | 11.88 " | 5.375 " | M137 | メタルハライドパルススタート | ¥276,777 | ||
VM5P250A2GLG | ペンダント | -40度F | 250 | 4PL07XNUMX | 11.88 " | 9 9 / 16 " | M138 | メタルハライドパルススタート | ¥400,158 | ||
EMH100X2G | 天井 | -40度F | 100 | - | 8 13 / 16 " | 11 15 / 16 " | M90 | メタルハライド | ¥342,201 | ||
VM3P170X2GLG | 天井 | -40〜149度F | 175 | 1E686 | 11.88 " | 5.375 " | M137 | メタルハライドパルススタート | ¥275,914 | ||
EMH100B2G | 壁 | -40度F | 100 | - | 8 13 / 16 " | 11 15 / 16 " | M90 | メタルハライド | ¥403,265 | ||
VM3P170B2GLG | 壁 | -40〜149度F | 175 | 1E686 | 11.88 " | 5.375 " | M137 | メタルハライドパルススタート | ¥288,313 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。