KILLARK EML4530A2G LED照明器具危険場所45wペンダント
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
アイテム価格 | LED照明器具 |
周りの派遣社員。 範囲 | -40〜131度F |
終了 | 焼き粉エポキシ/ Pポリエステル |
フィクスチャアイテム番号 | 6ジェン0 |
器具タイプ | 危険な場所 |
フィクスチャワット数 | 45 |
高さ | 12.625 " |
ハウジング仕上げ | (フィニアン・タン) |
住宅資材 | 銅フリーアルミニウム |
ランプが含まれています | 有り |
ランプ数量 | 10 LED |
ランプの種類 | LED製品 |
ランプワット | 45 |
長さ | 8 13 / 16 " |
取り付け | ペンダント |
取り付けブラケットのアイテム番号 | 2PDC8 |
UPC | 783936084527 |
電圧 | 120-277 |
幅(Width) | 8 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 11.75 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 9405400000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 取り付け | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VM1L4530 | 7.5 " | 13.5 " | - | 13.625 " | ¥269,962 | ||
EHG4530GE | 12.625 " | 8 13 / 16 " | - | 8 13 / 16 " | ¥374,082 | ||
EML4530X2G | 12.625 " | 8 13 / 16 " | 天井 | 8 13 / 16 " | ¥449,758 | ||
EML4530B2G | 12.625 " | 8 13 / 16 " | 壁 | 8 13 / 16 " | ¥510,822 | ||
VM1L4530A2GLG | 7.5 " | 13.5 " | ペンダント | 13.625 " | ¥320,586 | ||
VM1L4530X2GLG | 7.5 " | 13.5 " | 天井 | 13.625 " | ¥319,723 | ||
VM1L4530B2GLG | 7.5 " | 13.5 " | 壁 | 13.625 " | ¥332,122 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。