入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LEDフィクスチャ |
周りの派遣社員。 範囲 | -40度C |
終了 | 粉末エポキシ/ポリエステル |
器具タイプ | Vシリーズ |
フィクスチャワット数 | 15.64 |
高さ | 3.75 " |
ハウジング仕上げ | グレー |
住宅資材 | 銅フリーアルミニウム |
ランプが含まれています | 有り |
ランプの種類 | LED製品 |
ランプワット | 16 |
長さ | 4.75 " |
取り付け | 天井、ペンダント、壁 |
取り付けブラケットのアイテム番号 | 22P055,22P056,22P057,22P058,22P059,22P060,22P061 |
UPC | 783936090795 |
電圧 | 120-277 |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 0.77 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 9405406000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 周りの派遣社員。 範囲 | フィクスチャワット数 | ランプワット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VSL1330 | -55度C | 12.42 | 13 | ¥100,659 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。