CHICAGO-LATROBE ストレートフルートスタブドリル
形式 | モデル | XNUMX進数に相当 | ドリルポイント | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | サイズ | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 78543 | - | 140度 | 3 / 4 " | 1.75 " | - | 0.089 | - | ¥5,378 | |
A | 78544 | - | 140度 | 3 / 4 " | 1.75 " | - | 0.086 | - | ¥5,378 | |
A | 78536 | - | 140度 | 13 / 16 " | 1 13 / 16 " | - | 0.1065 | - | ¥6,100 | |
A | 78537 | - | 140度 | 13 / 16 " | 1 13 / 16 " | - | 0.104 | - | ¥5,918 | |
A | 78545 | - | 140度 | 3 / 4 " | 1.75 " | - | 0.082 | - | ¥5,378 | |
A | 78539 | - | 140度 | 13 / 16 " | 1 13 / 16 " | - | 0.0995 | - | ¥5,760 | |
A | 78547 | - | 140度 | 3 / 4 " | 1.75 " | - | 0.0785 | - | ¥5,378 | |
A | 78549 | - | 140度 | 11 / 16 " | 1-11 / 16」 | - | 0.073 | - | ¥5,378 | |
A | 78542 | - | 140度 | 3 / 4 " | 1.75 " | - | 0.0935 | - | ¥5,378 | |
A | 78552 | - | 140度 | 11 / 16 " | 1-11 / 16」 | - | 0.0635 | - | ¥4,777 | |
A | 78534 | - | 140度 | 7 / 8 " | 1.875 " | - | 0.111 | - | ¥6,287 | |
A | 78550 | - | 140度 | 11 / 16 " | 1-11 / 16」 | - | 0.07 | - | ¥5,378 | |
A | 78533 | - | 140度 | 7 / 8 " | 1.875 " | - | 0.113 | - | ¥6,287 | |
A | 78538 | - | 140度 | 13 / 16 " | 1 13 / 16 " | - | 0.1015 | - | ¥5,918 | |
A | 78546 | - | 140度 | 3 / 4 " | 1.75 " | - | 0.081 | - | ¥5,378 | |
A | 78540 | - | 140度 | 13 / 16 " | 1 13 / 16 " | - | 0.098 | - | ¥5,760 | |
A | 78541 | - | 140度 | 13 / 16 " | 1 13 / 16 " | - | 0.096 | - | ¥6,232 | |
A | 78553 | - | 140度 | 1 / 2 " | 1.5 " | - | 0.0595 | - | ¥5,367 | |
A | 78535 | - | 140度 | 7 / 8 " | 1.875 " | - | 0.11 | - | ¥6,287 | |
A | 78532 | - | 140度 | 7 / 8 " | 1.875 " | - | 0.116 | - | ¥6,287 | |
A | 78555 | - | 140度 | 1 / 2 " | 1.5 " | - | 0.052 | - | ¥5,367 | |
A | 78531 | - | 140度 | 7 / 8 " | 1.875 " | - | 0.12 | - | ¥6,069 | |
A | 78560 | - | 140度 | 1 / 2 " | 1.5 " | - | 0.04 | - | ¥5,367 | |
A | 78551 | - | 140度 | 11 / 16 " | 1-11 / 16」 | - | 0.067 | - | ¥4,777 | |
A | 78556 | - | 140度 | 1 / 2 " | 1.5 " | - | 0.0465 | - | ¥5,367 | |
A | 78557 | - | 140度 | 1 / 2 " | 1.5 " | - | 0.043 | - | ¥5,367 | |
A | 78558 | - | 140度 | 1 / 2 " | 1.5 " | - | 0.042 | - | ¥5,367 | |
A | 78554 | - | 140度 | 1 / 2 " | 1.5 " | - | 0.055 | - | ¥5,367 | |
A | 78548 | - | 140度 | 11 / 16 " | 1-11 / 16」 | - | 0.076 | - | ¥5,378 | |
A | 78559 | - | 140度 | 1 / 2 " | 1.5 " | - | 0.041 | - | ¥5,367 | |
A | 78530 | 0.1285 | 140° | 15 / 16 " | 1 15 / 16 " | 0.128 " | - | #30 | ¥7,142 | |
A | 78529 | 0.1360 | 140° | 15 / 16 " | 1 15 / 16 " | 0.136 " | - | #29 | ¥7,142 | |
A | 78528 | 0.1405 | 140° | 15 / 16 " | 1 15 / 16 " | 0.14 " | - | #28 | ¥7,142 | |
A | 78527 | 0.1440 | 140° | 1" | 2 1 / 16 " | 0.144 " | - | #27 | ¥7,142 | |
A | 78526 | 0.1470 | 140° | 1" | 2 1 / 16 " | 0.147 " | - | #26 | ¥7,142 | |
A | 78525 | 0.1495 | 140° | 1" | 2 1 / 16 " | 0.149 " | - | #25 | ¥7,142 | |
A | 78524 | 0.1520 | 140° | 1" | 2 1 / 16 " | 0.152 " | - | #24 | ¥7,142 | |
A | 78523 | 0.1540 | 140° | 1" | 2 1 / 16 " | 0.154 " | - | #23 | ¥7,773 | |
A | 78522 | 0.1570 | 140° | 1 1 / 16 " | 2.125 " | 0.157 " | - | #22 | ¥8,196 | |
A | 78521 | 0.1590 | 140° | 1 1 / 16 " | 2.125 " | 0.159 " | - | #21 | ¥8,211 | |
A | 78520 | 0.1610 | 140° | 1 1 / 16 " | 2.125 " | 0.161 " | - | #20 | ¥8,211 | |
A | 78519 | 0.1660 | 140° | 1 1 / 16 " | 2.125 " | 0.166 " | - | #19 | ¥8,332 | |
A | 78518 | 0.1695 | 140° | 1 1 / 16 " | 2.125 " | 0.169 " | - | #18 | ¥8,332 | |
A | 78517 | 0.1730 | 140° | 1.125 " | 2.187 " | 0.173 " | - | #17 | ¥9,424 | |
A | 78516 | 0.1770 | 140° | 1.125 " | 2.187 " | 0.177 " | - | #16 | ¥9,424 | |
A | 78515 | 0.1800 | 140° | 1.125 " | 2.187 " | 0.18 " | - | #15 | ¥9,424 | |
A | 78514 | 0.1820 | 140° | 1.125 " | 2.187 " | 0.182 " | - | #14 | ¥9,424 | |
A | 78513 | 0.1850 | 140° | 1.125 " | 2.187 " | 0.185 " | - | #13 | ¥9,424 | |
A | 78512 | 0.1890 | 140° | 1.187 " | 2.25 " | 0.189 " | - | #12 | ¥9,424 | |
A | 78511 | 0.1910 | 140° | 1.187 " | 2.25 " | 0.191 " | - | #11 | ¥9,424 | |
A | 78510 | 0.1935 | 140° | 1.187 " | 2.25 " | 0.193 " | - | #10 | ¥9,660 | |
A | 78509 | 0.1960 | 140° | 1.187 " | 2.25 " | 0.196 " | - | #9 | ¥9,660 | |
A | 78508 | 0.1990 | 140° | 1.187 " | 2.25 " | 0.199 " | - | #8 | ¥9,660 | |
A | 78507 | 0.2010 | 140° | 1.187 " | 2.25 " | 0.201 " | - | #7 | ¥9,660 | |
A | 78506 | 0.2040 | 140° | 1.25 " | 2.375 " | 0.204 " | - | #6 | ¥10,888 | |
A | 78505 | 0.2055 | 140° | 1.25 " | 2.375 " | 0.205 " | - | #5 | ¥10,888 | |
A | 78504 | 0.2090 | 140° | 1.25 " | 2.375 " | 0.209 " | - | #4 | ¥10,888 | |
A | 78503 | 0.2130 | 140° | 1.25 " | 2.375 " | 0.213 " | - | #3 | ¥10,888 | |
A | 78502 | 0.2210 | 140° | 1 5 / 16 " | 2.437 " | 0.221 " | - | #2 | ¥12,116 | |
A | 78501 | 0.2280 | 140° | 1 5 / 16 " | 2.437 " | 0.228 " | - | #1 | ¥12,116 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 泥とペイントミキサーのアタッチメント
- コードレスグリースガン
- ファンシュラウドフィルター
- パワーコンディショナー
- オーバーヘッドコンベヤコンポーネント
- トラックおよび埋め込み式照明器具
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- ウインチ
- つや消し
- 直線運動
- BRADY ボールバルブロックアウト、プラスチック
- REESE 7 ウェイブレード - 4 または 5 フラットアダプター
- GRAINGER コーナーガード 黒/黄
- DAYTON フィルターカートリッジ
- EDWARDS SIGNALING リエントラントスピーカー
- MARTIN SPROCKET 12連標準ボアB形ミリローラチェーンスプロケット 2B-XNUMX チェーン番号
- Aetna Bearing 取り外し可能なリンクスプロケットアイドラー
- WEG オーバーロードスイッチ
- ALLEGRO SAFETY AC エアバッグ、12 インチ
- TIMKEN フランジ付きベアリング、2 ボルト フランジ