入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレートフルートスタブドリル |
寸法タイプ | 数 |
ドリルポイント | 140度 |
フルートの長さ | 13 / 16 " |
材料 | 固体炭化物 |
全体の長さ(Overall Length) | 1 13 / 16 " |
サイズ | 0.098 |
UPC | 662355785409 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1 |
船の長さ(cm) | 8.5 |
船幅(cm) | 1 |
HSコード | 8207502080 |
原産国 | US |
モデル | XNUMX進数に相当 | ドリルポイント | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | サイズ | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78501 | 0.2280 | 140度 | 1 5 / 16 " | 2.437 " | 0.228 " | - | #1 | ¥11,632 | |
78502 | 0.2210 | 140度 | 1 5 / 16 " | 2.437 " | 0.221 " | - | #2 | ¥11,632 | |
78503 | 0.2130 | 140度 | 1.25 " | 2.375 " | 0.213 " | - | #3 | ¥10,265 | |
78504 | 0.2090 | 140度 | 1.25 " | 2.375 " | 0.209 " | - | #4 | ¥10,265 | |
78505 | 0.2055 | 140度 | 1.25 " | 2.375 " | 0.205 " | - | #5 | ¥10,265 | |
78506 | 0.2040 | 140度 | 1.25 " | 2.375 " | 0.204 " | - | #6 | ¥10,265 | |
78507 | 0.2010 | 140度 | 1.187 " | 2.25 " | 0.201 " | - | #7 | ¥9,352 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。