入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 白熱灯器具 |
周りの派遣社員。 範囲 | -40度F |
器具タイプ | 危険な場所 |
フィクスチャワット数 | 150 |
高さ | 2.25 " |
ハウジング仕上げ | グレー |
住宅資材 | 30%ガラス充填熱硬化性ポリエステル |
ランプ指定 | A19 / A21 |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプ数量 | 1 |
ランプの種類 | 白熱 |
ランプワット | 150 |
長さ | 4 9 / 16 " |
取り付け | 壁 |
電圧 | 120-277 |
幅(Width) | 4 9 / 16 " |
船の重量(kg) | 1.53 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 9405400000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 取り付け | フィクスチャワット数 | 高さ | 電圧 | 幅(Width) | ハウジング仕上げ | 住宅資材 | ランプ指定 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMI20A2G | ペンダント | 300 | 10 5 / 16 " | 250 | 7.437 " | (フィニアン・タン) | 銅フリーアルミニウム | A-23 / PS-25 | ¥130,396 | ||
NV2IG15ASG | ペンダント | 150 | 2.25 " | 120-277 | 4 9 / 16 " | グレー | 30%ガラス充填熱硬化性ポリエステル | A19 / A21 | ¥38,777 | ||
NV2IG15XSG | 天井 | 150 | 12.25 " | 120-277 | 4 9 / 16 " | グレー | 30%ガラス充填熱硬化性ポリエステル | A19 / A21 | ¥41,465 | ||
EMI20B2G | 壁 | 300 | 10 5 / 16 " | 250 | 7.437 " | (フィニアン・タン) | 銅フリーアルミニウム | A-23 / PS-25 | ¥216,322 | ||
EMI20D4G | - | 150/200/300 | 10 5 / 16 " | 250 | 7.437 " | (フィニアン・タン) | 銅フリーアルミニウム | A-23 / PS-25 | ¥168,654 | ||
EMI20 | - | 150/200/300 | 10 5 / 16 " | - | 7.437 " | (フィニアン・タン) | 銅フリーアルミニウム | A-23 / PS-25 | ¥87,369 | ||
NV2IG15 | - | 150 | 2.25 " | 120-277 | 4 9 / 16 " | グレー | 30%ガラス充填熱硬化性ポリエステル | A19 / A21 | ¥15,763 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。