KILLARKウォールパック
形式 | モデル | フィクスチャワット数 | ランプ指定 | ランプの種類 | ランプワット | 推奨ランプ商品番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KWPS100 | 100 | S54 | HPS | 100 | - | ¥245,794 | |
A | KWPP150 | 150 | M102 | 三菱パワー | 150 | 2F192 | ¥260,293 | |
A | KWPS150 | 150 | S55 | HPS | 150 | - | ¥263,132 | |
A | KWPP170 | 170 | M137 | 三菱パワー | 175 | 1E686 | ¥295,710 |
ウォールパック
Killark 壁面照明器具は、危険な場所への適合性や圧縮された省エネ器具の美しい外観を必要とする用途向けに設計されています。 これらは、-40 ~ 104 度 F の範囲の温度に耐えられるよう、静電的に適用されたブロンズ ペイントでコーティングされた銅を含まないアルミニウム ハウジングを備えています。これらの UL 規格認定ウォール パックは、XNUMX つのハッベル ガード耐腐食性六角頭ファスナーと統合されており、水密シールを提供します。ドアガスケットは、HPS および MHPS ランプのオプションで利用可能です。
Raptor Supplies また、提供しています フラッドライト LED エポキシ粉体塗装仕上げが特徴です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ガスベントパイプ
- キャビネットノブ
- クレーンスケールと動力計
- 直径3.3インチのモーター
- 隠しドアクローザー
- ポンプ制御
- リベット
- プーラーとセパレーター
- ドアロックとデッドボルト
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- 3M PTFEコーティングされた布テープ
- BATTALION スクリューアイズ
- MORSE DRUM クレーンをロードし、2-300の側面にボルトで固定
- COOPER B-LINE KO6タイプのノックアウトチャンネル
- EATON E51 シリーズ リミット スイッチ誘導型近接センサ
- 80/20 15 シリーズ 1530 プロファイル T スロット押出成形品
- MARTIN SPROCKET 3V シリーズ ハイキャップ ウェッジ ストック 2 溝 MST シーブ
- SALSBURY INDUSTRIES キーブランク
- BALDOR / DODGE Tigear-2 減速機、個別入力付き、サイズ 20