ケーブル保護システムコンポーネント
ケーブルプロテクター
FHCR シリーズ加工アルミニウム ホースおよびケーブル クロスオーバー
形式 | モデル | 使用可能なスパン高さ | 色 | 深さ | 使用可能スパン幅 | 幅(Width) | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FHCR-24-36-4-YL | ¥93,651 | 見積依頼 | ||||||||
B | FHCR-24-44-12-YL | ¥108,018 | 見積依頼 | ||||||||
C | FHCR-24-48-16-YL | ¥110,317 | 見積依頼 | ||||||||
D | FHCR-24-48-16-BK | ¥110,317 | 見積依頼 | ||||||||
E | FHCR-48-36-4-BK | ¥182,178 | 見積依頼 | ||||||||
F | FHCR-48-48-16 | ¥256,319 | |||||||||
G | FHCR-48-44-12 | ¥227,899 | |||||||||
H | FHCR-48-48-16-YL | ¥221,602 | 見積依頼 | ||||||||
I | FHCR-48-40-8-YL | ¥196,337 | 見積依頼 | ||||||||
J | FHCR-24-40-8-YL | ¥101,533 | 見積依頼 | ||||||||
K | FHCR-24-44-12-BK | ¥108,018 | 見積依頼 | ||||||||
L | FHCR-48-40-8-BK | ¥196,337 | 見積依頼 | ||||||||
M | FHCR-24-36-4 | ¥116,847 | |||||||||
N | FHCR-48-36-4 | ¥203,107 | |||||||||
O | FHCR-24-44-12 | ¥120,447 | |||||||||
P | FHCR-24-40-8 | ¥113,525 | |||||||||
Q | FHCR-48-48-16-BK | ¥221,602 | 見積依頼 | ||||||||
R | FHCR-48-44-12-BK | ¥207,910 | 見積依頼 | ||||||||
S | FHCR-24-48-16 | ¥102,204 | |||||||||
T | FHCR-48-36-4-YL | ¥182,178 | 見積依頼 | ||||||||
U | FHCR-48-40-8 | ¥181,723 | |||||||||
V | FHCR-24-36-4-BK | ¥93,651 | 見積依頼 | ||||||||
W | FHCR-24-40-8-BK | ¥101,533 | 見積依頼 | ||||||||
X | FHCR-48-44-12-YL | ¥207,910 | 見積依頼 | ||||||||
Y | FHCR-48-48-16-4H-BK | ¥225,531 | 見積依頼 |
ケーブルプロテクター
ケーブルプロテクター
形式 | モデル | 色 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | US / FC68B | ¥9,764 | |||
B | US / FC83B | ¥11,441 | |||
C | US / FC83H | ¥11,929 |
ヒンジ付きケーブルプロテクター
ドロップオーバーケーブルプロテクター
URTH シリーズ ウレタン ホースおよびケーブル クロスオーバー
WR シリーズ ケーブルランプ
SWCP シリーズ サイドワインダー コード プロテクター、ブラック
形式 | モデル | 容量 | 深さ | 高さ | 使用可能なスパン高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SWCP-1X-BK-L | ¥14,128 | ||||||
B | SWCP-1X-BK-M | ¥10,166 | ||||||
C | SWCP-3-BK-L | ¥38,005 | ||||||
D | SWCP-3-BK-M | ¥28,479 | ||||||
E | SWCP-1X-BK | ¥4,849 | ||||||
F | SWCP-3-BK | ¥11,118 |
コードカバー付きパワーエクステンション
ブラケット付き非金属ケーブル/ホースキャリア
Hubbell Wiring Device-Kellems 非金属ケーブル / ホース キャリア システム (ブラケット付き) は、移動するホースやケーブルを整理およびガイドし、電気およびロボットのオートメーション用途における塵、汚れ、破片などの不要な異物を防ぎます。 これらは、高い引張強度と非摩耗性能を提供するグラスファイバー強化ナイロン構造を特徴としており、機械の固定セクションと可動セクションの間に取り付けられます。 さらに、これらの自己潤滑性と柔軟性を備えたキャリアには、金属やワイヤの取り付け金具が脱落するのを防ぐためのブラケットが装備されており、簡単に電気接続できるようにスナップ部分が付いています。 フリップトップリンク設計により、ケーブルの取り付けが簡単で、摩耗が最小限に抑えられ、優れた高速性能が保証されます。 4 インチと 5 インチの長さの幅広いキャリアからお選びください。
Raptor Supplies Hubbell 配線装置 - Kellems も提供しています ケーブル トレイ ブラケット キット スチール構造が特徴です。
Hubbell Wiring Device-Kellems 非金属ケーブル / ホース キャリア システム (ブラケット付き) は、移動するホースやケーブルを整理およびガイドし、電気およびロボットのオートメーション用途における塵、汚れ、破片などの不要な異物を防ぎます。 これらは、高い引張強度と非摩耗性能を提供するグラスファイバー強化ナイロン構造を特徴としており、機械の固定セクションと可動セクションの間に取り付けられます。 さらに、これらの自己潤滑性と柔軟性を備えたキャリアには、金属やワイヤの取り付け金具が脱落するのを防ぐためのブラケットが装備されており、簡単に電気接続できるようにスナップ部分が付いています。 フリップトップリンク設計により、ケーブルの取り付けが簡単で、摩耗が最小限に抑えられ、優れた高速性能が保証されます。 4 インチと 5 インチの長さの幅広いキャリアからお選びください。
Raptor Supplies Hubbell 配線装置 - Kellems も提供しています ケーブル トレイ ブラケット キット スチール構造が特徴です。
ドロップオーバーケーブルプロテクター
形式 | モデル | 色 | 接続スタイル | 高さ | 負荷容量 | チャネル数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FL1X1.5-B | ¥15,482 | |||||||
B | FL1X4-B | ¥36,915 | |||||||
C | FL2X1.75-B | ¥29,280 | |||||||
D | FL2X1.75-O | ¥29,822 | |||||||
E | FL1X1.5-O | ¥15,482 | |||||||
F | FL1X4-O | ¥36,915 | |||||||
G | CP1X125-GP-DO / O | ¥65,379 | |||||||
H | CP1X225-GP-DO-O | ¥84,230 |
スピードバンプケーブルプロテクター
ドロップオーバーケーブルプロテクター内部エルボ
形式 | モデル | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 米国/FLIB22QSP-5PK | ¥227 | ||
B | US // FLIB22QSW-5PK | ¥227 |
ヒンジ付きケーブルプロテクター
形式 | モデル | 色 | 高さ | 長さ | 負荷容量 | チャネル数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GD5X125-ADA-B / B | ¥80,121 | |||||||
B | GD5X125-ADA-O / B | ¥85,843 | |||||||
C | GD5X125-ADA-O / BLU | ¥79,230 | |||||||
D | GD5X125-O / B | ¥67,334 | |||||||
E | GD3X225-O / B | ¥112,478 | |||||||
F | GD5X75-O / B | ¥106,311 | |||||||
G | GD5X75-ST-O / B | ¥66,931 | |||||||
H | GD3X75-O / B | ¥93,980 | |||||||
I | GD3X75-ST-O / B | ¥56,935 | |||||||
J | GD2X75-O / B | ¥77,998 | |||||||
K | GD2X75-ST-O / B | ¥48,341 | |||||||
L | GD1X75-O / B | ¥71,334 | |||||||
M | GD1X75-ST-O / B | ¥43,976 |
スプリットトップケーブルプロテクター
形式 | モデル | 高さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | CP1X125-GP-O | ¥63,008 | ||||
B | CP1X225-GP-O | ¥87,605 |
ケーブルプロテクター
Hubbell Wiring Device-Kellems ケーブル プロテクターは、歩行者や車両の交通から電気ケーブルとコードを保護する非金属の TruckTrak システムです。 重い荷重を支えるための高密度ポリウレタン構造と、滑り/横滑りを防ぐための表面パターンが特徴です。 Raptor Supplies は、直径 2 インチまでのケーブルを保護する、3、5、および 3.25 チャンネル サイズの幅広いプロテクターを提供しています。 もご用意しております エンドキャップセット コンベンションセンター、遊園地、カーニバルでの全天候型の屋内/屋外保護に。
Hubbell Wiring Device-Kellems ケーブル プロテクターは、歩行者や車両の交通から電気ケーブルとコードを保護する非金属の TruckTrak システムです。 重い荷重を支えるための高密度ポリウレタン構造と、滑り/横滑りを防ぐための表面パターンが特徴です。 Raptor Supplies は、直径 2 インチまでのケーブルを保護する、3、5、および 3.25 チャンネル サイズの幅広いプロテクターを提供しています。 もご用意しております エンドキャップセット コンベンションセンター、遊園地、カーニバルでの全天候型の屋内/屋外保護に。
形式 | モデル | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBLTRED5B | ¥125,054 | ||||||
B | HBLTT5B | ¥186,906 | ||||||
C | HBLTT545RB | ¥99,348 | ||||||
D | HBLTT545LB | ¥95,911 | ||||||
E | HBLTT3B | ¥225,736 | ||||||
F | HBLTT2 | ¥331,419 |
TredTrakケーブル保護システム
Hubbell TredTrak ケーブル保護システムは、軽い交通量からコードやケーブルを保護し、つまずく危険を軽減するように設計されています。 これらの 1.28 チャンネル ケーブル保護システムは、直径 32.5 mm (525 インチ) までのケーブルを保護します。 これらのケーブル保護システムは、カーニバル、遊園地、コンベンション センターで電気ケーブルやコードを絶縁するための NEC 要件 (第 5.5 条) に準拠しています。 これらの TredTrak Systems シリーズ ケーブル プロテクターは、17.5 ~ XNUMX インチの範囲の長さからお選びいただけます。
Hubbell TredTrak ケーブル保護システムは、軽い交通量からコードやケーブルを保護し、つまずく危険を軽減するように設計されています。 これらの 1.28 チャンネル ケーブル保護システムは、直径 32.5 mm (525 インチ) までのケーブルを保護します。 これらのケーブル保護システムは、カーニバル、遊園地、コンベンション センターで電気ケーブルやコードを絶縁するための NEC 要件 (第 5.5 条) に準拠しています。 これらの TredTrak Systems シリーズ ケーブル プロテクターは、17.5 ~ XNUMX インチの範囲の長さからお選びいただけます。
形式 | モデル | 色 | アイテム価格 | 長さ | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBLTRED5YB | ¥84,496 | |||||
B | HBLTRED5XB | ¥84,974 | |||||
C | HBLTRED5ECFB | - | 見積依頼 |
ケーブルプロテクター
形式 | モデル | 高さ | 長さ | 負荷容量 | チャネル数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YJ5-125-Y / B | ¥82,175 | ||||||
B | YJ5TR-125-Y / B | ¥60,299 | ||||||
C | YJ5TL-125-Y / B | ¥63,261 | ||||||
D | YJ3TL-225-Y / B | ¥90,495 | ||||||
E | YJ3-225-Y / B | ¥115,007 | ||||||
F | YJ3TR-225-Y / B | ¥91,485 |
非金属ケーブル/ホースキャリアシステム、ケーブルトラックキット
Hubbell Wiring Device-Kellems 非金属ケーブル / ホース キャリア システムは、移動するホースとケーブルを整理してガイドし、電気、マテリアル ハンドリング、ロボット オートメーションの用途における塵、汚れ、破片などの望ましくない環境要因から保護します。 これらは、非摩耗性と高い引張強度を実現するグラスファイバー強化ナイロン構造を特徴としており、機械の固定セクションと可動セクションの間に取り付けられます。 さらに、これらの自己潤滑性と柔軟性を備えたキャリアは、ケーブルの取り付けが簡単なフリップトップ リンク設計を採用しており、磨耗を最小限に抑え、優れた高速性能を提供します。 簡単に接続できるスナップ式セクションがあり、長さは 1 インチと 5 インチからお選びいただけます。
Raptor Supplies Hubbell 配線装置 - Kellems も提供しています ブラケット付きケーブル ホース キャリア システム 金具やワイヤー金具の脱落防止に。
Hubbell Wiring Device-Kellems 非金属ケーブル / ホース キャリア システムは、移動するホースとケーブルを整理してガイドし、電気、マテリアル ハンドリング、ロボット オートメーションの用途における塵、汚れ、破片などの望ましくない環境要因から保護します。 これらは、非摩耗性と高い引張強度を実現するグラスファイバー強化ナイロン構造を特徴としており、機械の固定セクションと可動セクションの間に取り付けられます。 さらに、これらの自己潤滑性と柔軟性を備えたキャリアは、ケーブルの取り付けが簡単なフリップトップ リンク設計を採用しており、磨耗を最小限に抑え、優れた高速性能を提供します。 簡単に接続できるスナップ式セクションがあり、長さは 1 インチと 5 インチからお選びいただけます。
Raptor Supplies Hubbell 配線装置 - Kellems も提供しています ブラケット付きケーブル ホース キャリア システム 金具やワイヤー金具の脱落防止に。
詳細はこちら
- 油圧ホース
- 詳細
- 目の保護具とアクセサリー
- 特殊ヒーター
- 砥石研ぎ石
- モーター取り付けベース
- モーターパック変換キット
- ドリルアクセサリー-クイックチェンジシステム
- フラットビームトルクレンチ
- 化学薬品定量ポンプシステム
- APPROVED VENDOR 316ステンレス鋼ゲートバルブ、FNPT
- DAYTON 熱電対
- NIBCO 712シリーズ、ティー
- HONEYWELL バイザーズ
- DB PIPE STANDS ビッグジャック100シリーズ
- ANVIL パイプクランプ
- HOFFMAN QLineEシリーズタイプ4Xエンクロージャー
- ANVIL ケーシングニップル
- KENNEDY K1800 シリーズ ドロワー メカニクス チェスト
- JOHNSON CONTROLS M9220-GG-3 シリーズ 比例電動スプリングリターンアクチュエータ