VESTIL URTH-48 ウレタン ケーブル ブリッジ、2400 ポンド容量、長さ24インチ x 幅48インチ。
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
アイテム価格 | モジュラーホースブリッジ |
容量 | 60000ポンド。 |
色 | オレンジ |
深さ | 47 1 / 2 " |
高さ | 4 1 / 8 " |
長さ | 4のフィート |
材料 | ウレタン |
測定単位 | 各 |
開口部の高さ | 3" |
開口部の幅 | 3" |
製品データシート | ヴェスティル-rp-urth-48.pdf |
使用可能なスパン高さ | 3" |
幅(Width) | 23 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 17.55 |
船高(cm) | 10.48 |
船の長さ(cm) | 120.65 |
船幅(cm) | 59.06 |
HSコード | 3926909995 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。