ハッベル配線装置-KELLEMS TredTrak ケーブル保護システム
形式 | モデル | 色 | アイテム価格 | 長さ | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBLTRED5XB | ブルー/イエロー | ケーブルプロテクター、Xフィッティング | 17.5 " | 2300ポンド | ¥81,183 | |
B | HBLTRED5YB | ブルー/イエロー | ケーブルプロテクター、Yフィッティング | 17.5 " | 2300ポンド | ¥81,277 | |
C | HBLTRED5ECFB | イエロー | モジュラーケーブル保護メスエンドキャップ | 5.5 " | 10,500 lb. @ 70 Degrees F、6500 lb. @ 120 Degrees F | - | 見積依頼
|
TredTrakケーブル保護システム
Hubbell TredTrak ケーブル保護システムは、軽い交通量からコードやケーブルを保護し、つまずく危険を軽減するように設計されています。 これらの 1.28 チャンネル ケーブル保護システムは、直径 32.5 mm (525 インチ) までのケーブルを保護します。 これらのケーブル保護システムは、カーニバル、遊園地、コンベンション センターで電気ケーブルやコードを絶縁するための NEC 要件 (第 5.5 条) に準拠しています。 これらの TredTrak Systems シリーズ ケーブル プロテクターは、17.5 ~ XNUMX インチの範囲の長さからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 吸引銃
- ピッキングカートを注文する
- 赤外線ヒーターエレメント
- コードレスグリースガン
- 半導体テスター
- タイマ
- ターミナルブロック
- フォークリフトとフォークリフトアタッチメント
- 空気の動き
- 泡
- SPEEDAIRE エアパワーダイグラインダー
- HAM-LET ステンレス鋼アングルボールバルブ、1ピースバルブ構造
- MITEE-BITE PRODUCTS INC バイスクランプ
- 3M AB5000シリーズ、EMIアブソーバ
- EDWARDS SIGNALING ストロボエキスパンダー
- WATTS 77F-SSシリーズステンレス鋼フランジ付きY型パターンストレーナー
- SPEARS VALVES PVC クラス 125 成形継手ティー
- ZURN フェルール
- HUMBOLDT 校正ディスク、正方形
- NIBCO メスアダプター、PVC