HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLTRED5XB ケーブル保護 5チャンネル×フィッティング
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
アイテム価格 | ケーブルプロテクター、Xフィッティング |
チャネルの高さ | 1.3 " |
チャネル幅 | 1.31 " |
チャンネル | 5 |
色 | ブルー/イエロー |
高さ | 1.95 " |
長さ | 17.5 " |
負荷容量 | 2300ポンド |
材料 | PVC |
幅(Width) | 17.5 " |
船の重量(kg) | 6.46 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 58.67 |
船幅(cm) | 51.56 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | アイテム価格 | 長さ | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HBLTRED5ECFB | イエロー | モジュラーケーブル保護メスエンドキャップ | 5.5 " | 10,500 lb. @ 70 Degrees F、6500 lb. @ 120 Degrees F | - | 見積依頼
| |
HBLTRED5YB | ブルー/イエロー | ケーブルプロテクター、Yフィッティング | 17.5 " | 2300ポンド | ¥84,496 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。