承認されたベンダーのシームレスチューブ
形式 | モデル | 内部径 | 材料 | マックス。 圧力 | 外径 | 外径許容範囲 | 温度。 範囲 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3ACT4 | 0.090 " | 304ステンレススチール | 8093 psi @ 72度F | 3 / 16 " | +.005 "/-0.005" | -425〜1500度F | 0.049 " | ¥13,347 | 見積依頼
|
B | 3ACX3 | 0.62 " | 304ステンレススチール | 2906 psi @ 72度F | 3 / 4 " | +.005 "/-0.005" | -425〜1500度F | 0.065 " | ¥22,514 | 見積依頼
|
A | 3ACT3 | 0.118 " | 304ステンレススチール | 5780 psi @ 72度F | 3 / 16 " | +.005 "/-0.005" | -425〜1500度F | 0.035 " | ¥6,708 | 見積依頼
|
A | 3ACT2 | 0.132 " | 304ステンレススチール | 4747 psi @ 72度F | 3 / 16 " | +.005 "/-0.005" | -425〜1500度F | 0.028 " | ¥8,774 | 見積依頼
|
A | 3ACU6 | 0.147 " | 304ステンレススチール | 8320 psi @ 72度F | 5 / 16 " | +.005 "/-0.005" | -425〜1500度F | 0.083 " | ¥13,187 | 見積依頼
|
A | 3ACH3 | 0.148 " | 316ステンレススチール | 3303 psi @ 72度F | 3 / 16 " | +.005 "/-0.005" | -325〜1500度F | 0.02 " | ¥14,318 | 見積依頼
|
A | 3ACT1 | 0.148 " | 304ステンレススチール | 3393 psi @ 72度F | 3 / 16 " | +.005 "/-0.005" | -425〜1500度F | 0.02 " | ¥8,334 | 見積依頼
|
A | 3ACU5 | 0.183 " | 304ステンレススチール | 6515 psi @ 72度F | 5 / 16 " | +.005 "/-0.005" | -425〜1500度F | 0.065 " | ¥8,119 | 見積依頼
|
C | 5LVR4 | 0.183 " | 316ステンレススチール | 6515 psi @ 72度F | 5 / 16 " | +/-。005 " | -325〜1500度F | 0.065 " | ¥13,706 | 見積依頼
|
C | 5LVR6 | 0.209 " | 316ステンレススチール | 6962 psi @ 72度F | 3 / 8 " | +/-。005 " | -325〜1500度F | 0.083 " | ¥19,146 | 見積依頼
|
A | 3ACV4 | 0.209 " | 304ステンレススチール | 6962 psi @ 72度F | 3 / 8 " | +.005 "/-0.005" | -425〜1500度F | 0.083 " | ¥16,445 | 見積依頼
|
A | 3ACU4 | 0.215 " | 304ステンレススチール | 4912 psi @ 72度F | 5 / 16 " | +.005 "/-0.005" | -425〜1500度F | 0.049 " | ¥7,014 | 見積依頼
|
A | 3ACU3 | 0.243 " | 304ステンレススチール | 3508 psi @ 72度F | 5 / 16 " | +.005 "/-0.005" | -425〜1500度F | 0.035 " | ¥6,806 | 見積依頼
|
A | 3ACV3 | 0.245 " | 304ステンレススチール | 5452 psi @ 72度F | 3 / 8 " | +.005 "/-0.005" | -425〜1500度F | 0.065 " | ¥14,734 | 見積依頼
|
A | 3ACH6 | 0.245 " | 316ステンレススチール | 5452 psi @ 72度F | 3 / 8 " | +.005 "/-0.005" | -325〜1500度F | 0.065 " | ¥19,673 | 見積依頼
|
C | 5LVR5 | 0.257 " | 316ステンレススチール | 2851 psi @ 72度F | 5 / 16 " | +/-。005 " | -325〜1500度F | 0.028 " | ¥12,486 | 見積依頼
|
A | 3ACU2 | 0.257 " | 304ステンレススチール | 2851 psi @ 72度F | 5 / 16 " | +.005 "/-0.005" | -425〜1500度F | 0.028 " | ¥4,498 | 見積依頼
|
C | 5LVN9 | 0.272 " | 304ステンレススチール | 2005 psi @ 72度F | 5 / 16 " | +/-。005 " | -423〜1500度F | 0.02 " | ¥3,920 | 見積依頼
|
A | 3ACH5 | 0.273 " | 316ステンレススチール | 2005 psi @ 72度F | 5 / 16 " | +.005 "/-0.005" | -325〜1500度F | 0.02 " | ¥24,341 | 見積依頼
|
C | 5LVR7 | 0.277 " | 316ステンレススチール | 4110 psi @ 72度F | 3 / 8 " | +/-。005 " | -325〜1500度F | 0.049 " | ¥7,471 | 見積依頼
|
A | 3ACV2 | 0.277 " | 304ステンレススチール | 4110 psi @ 72度F | 3 / 8 " | +.005 "/-0.005" | -425〜1500度F | 0.048 " | ¥11,859 | 見積依頼
|
C | 5LVR8 | 0.305 " | 316ステンレススチール | 2936 psi @ 72度F | 3 / 8 " | +/-。005 " | -325〜1500度F | 0.035 " | ¥4,541 | 見積依頼
|
A | 3ACV1 | 0.305 " | 304ステンレススチール | 2936 psi @ 72度F | 3 / 8 " | +.005 "/-0.005" | -425〜1500度F | 0.035 " | ¥6,491 | 見積依頼
|
A | 3ACU9 | 0.319 " | 304ステンレススチール | 2380 psi @ 72度F | 3 / 8 " | +.005 "/-0.005" | -425〜1500度F | 0.028 " | ¥13,226 | 見積依頼
|
C | 5LVR9 | 0.335 " | 316ステンレススチール | 1678 psi @ 72度F | 3 / 8 " | +/-。005 " | -325〜1500度F | 0.02 " | ¥9,435 | 見積依頼
|
A | 3ACU8 | 0.335 " | 304ステンレススチール | 1678 psi @ 72度F | 3 / 8 " | +.005 "/-0.005" | -425〜1500度F | 0.02 " | ¥12,756 | 見積依頼
|
A | 3ACU7 | 0.355 " | 304ステンレススチール | 839 psi @ 72度F | 3 / 8 " | +.005 "/-0.005" | -425〜1500度F | 0.01 " | ¥19,006 | 見積依頼
|
D | 5LVT4 | 0.385 " | 316ステンレススチール | 6429 psi @ 72度F | 5 / 8 " | +/-。005 " | -325〜1500度F | 0.12 " | ¥31,365 | 見積依頼
|
B | 3ACW9 | 0.385 " | 304ステンレススチール | 6429 psi @ 72度F | 5 / 8 " | +.005 "/-0.005" | -425〜1500度F | 0.12 " | ¥35,419 | 見積依頼
|
B | 3ACW8 | 0.459 " | 304ステンレススチール | 4446 psi @ 72度F | 5 / 8 " | +.005 "/-0.005" | -425〜1500度F | 0.083 " | ¥28,598 | 見積依頼
|
D | 5LVT5 | 0.459 " | 316ステンレススチール | 4446 psi @ 72度F | 5 / 8 " | +/-。005 " | -325〜1500度F | 0.083 " | ¥31,401 | 見積依頼
|
B | 3ACW7 | 0.495 " | 304ステンレススチール | 3482 psi @ 72度F | 5 / 8 " | +.005 "/-0.005" | -425〜1500度F | 0.065 " | ¥24,403 | 見積依頼
|
B | 3ACJ1 | 0.510 " | 316ステンレススチール | 5364 psi @ 72度F | 3 / 4 " | +.005 "/-0.005" | -325〜1500度F | 0.12 " | ¥52,778 | 見積依頼
|
B | 3ACX5 | 0.510 " | 304ステンレススチール | 5364 psi @ 72度F | 3 / 4 " | +.005 "/-0.005" | -425〜1500度F | 0.12 " | ¥30,869 | 見積依頼
|
B | 3ACW6 | 0.527 " | 304ステンレススチール | 2625 psi @ 72度F | 5 / 8 " | +.010 "/-0.010" | -425〜1500度F | 0.049 " | ¥12,031 | 見積依頼
|
B | 3ACW5 | 0.555 " | 304ステンレススチール | 1875 psi @ 72度F | 5 / 8 " | +.010 "/-0.010" | -425〜1500度F | 0.035 " | ¥13,927 | 見積依頼
|
B | 3ACW4 | 0.569 " | 304ステンレススチール | 1428 psi @ 72度F | 5 / 8 " | +.010 "/-0.010" | -425〜1500度F | 0.028 " | ¥6,906 | 見積依頼
|
B | 3ACX4 | 0.584 " | 304ステンレススチール | 3710 psi @ 72度F | 3 / 4 " | +.005 "/-0.005" | -425〜1500度F | 0.083 " | ¥23,207 | 見積依頼
|
B | 3ACW3 | 0.585 " | 304ステンレススチール | 1071 psi @ 72度F | 5 / 8 " | +.010 "/-0.010" | -425〜1500度F | 0.02 " | ¥6,621 | 見積依頼
|
B | 3ACX2 | 0.652 " | 304ステンレススチール | 2190 psi @ 72度F | 3 / 4 " | +.010 "/-0.010" | -425〜1500度F | 0.049 " | ¥17,626 | 見積依頼
|
D | 5LVT6 | 0.680 " | 316ステンレススチール | 1565 psi @ 72度F | 3 / 4 " | +/-。010 " | -325〜1500度F | 0.035 " | ¥16,751 | 見積依頼
|
B | 3ACX1 | 0.680 " | 304ステンレススチール | 1565 psi @ 72度F | 3 / 4 " | +.010 "/-0.010" | -425〜1500度F | 0.035 " | ¥16,621 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フライス盤とボール盤
- 磁気作動式安全インターロックスイッチ
- ボールとドームのスエージ継手
- 壁スイッチ
- サブマージアーク溶接ワイヤ
- 収納箱とコンテナ
- パイプ継手とカップリング
- バラスト
- 泡
- パイプねじ切り装置
- LEGACY ユニバーサルクイックカプラープラグ
- EXTRACT-ALL カーボンフィルター
- WESCO 手動高揚力パレットトラック
- SHARKBITE 圧力調整器、水用、EB-75シリーズ
- SPEEDAIRE フランジマウント
- APPLETON ELECTRIC ボールフィクスチャーハンガー
- FERVI カッティングバンドソー
- LAB SAFETY SUPPLY プラットフォーム
- ARO スイベル
- FANTECH ダクト減速機