APPROVED VENDOR 5LVR7 チューブ シームレス 外径 3/8 インチ 6 フィート 4110 Psi
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
内部径 | 0.277 " |
長さ | 6" |
材料 | 316ステンレススチール |
マックス。 圧力 | 4110 psi @ 72度F |
外径 | 3 / 8 " |
外径許容範囲 | +/-。005 " |
温度。 範囲 | -325〜1500度F |
タイプ | シームレス |
壁の厚さ | 0.049 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 183.39 |
船幅(cm) | 1.02 |
HSコード | 7304413045 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 材料 | マックス。 圧力 | 外径 | 外径許容範囲 | 温度。 範囲 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ACH3 | 0.148 " | 316ステンレススチール | 3303 psi @ 72度F | 3 / 16 " | +.005 "/-0.005" | -325〜1500度F | 0.02 " | ¥16,626 | 見積依頼
|
3ACH5 | 0.273 " | 316ステンレススチール | 2005 psi @ 72度F | 5 / 16 " | +.005 "/-0.005" | -325〜1500度F | 0.02 " | ¥25,642 | 見積依頼
|
3ACH6 | 0.245 " | 316ステンレススチール | 5452 psi @ 72度F | 3 / 8 " | +.005 "/-0.005" | -325〜1500度F | 0.065 " | ¥22,841 | 見積依頼
|
3ACJ1 | 0.510 " | 316ステンレススチール | 5364 psi @ 72度F | 3 / 4 " | +.005 "/-0.005" | -325〜1500度F | 0.12 " | ¥61,280 | 見積依頼
|
3ACT1 | 0.148 " | 304ステンレススチール | 3393 psi @ 72度F | 3 / 16 " | +.005 "/-0.005" | -425〜1500度F | 0.02 " | ¥9,677 | 見積依頼
|
3ACT2 | 0.132 " | 304ステンレススチール | 4747 psi @ 72度F | 3 / 16 " | +.005 "/-0.005" | -425〜1500度F | 0.028 " | ¥10,187 | 見積依頼
|
3ACT3 | 0.118 " | 304ステンレススチール | 5780 psi @ 72度F | 3 / 16 " | +.005 "/-0.005" | -425〜1500度F | 0.035 " | ¥11,126 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。