WESCO手動高揚力パレットトラック
ウェスコの手動パレットトラックは、倉庫や倉庫で積み込まれたパレットやスキッドを横方向に輸送したり、積み上げたり持ち上げたりするために設計されています。 それらは、バックブレーキングの持ち上げと曲げの問題を防ぎます。
形式 | モデル | 負荷容量 | フォーク長 | 長さ | 全幅 | ホイール素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 272755 | 2200ポンド | 44.5 " | 63 " | 21 " | モルドンポリウレタン | ¥307,335 | |
B | 272462 | 2200ポンド | 44.5 " | 56 " | 21 " | モルドンポリウレタン | ¥305,860 | |
B | 272463 | 2200ポンド | 44.5 " | 56 " | 27 " | モルドンポリウレタン | ¥310,005 | |
C | 272859 | 2200ポンド | 46 " | 61 " | 27 " | ナイロン | ¥1,568,277 | |
A | 272754 | 2200ポンド | 44.5 " | 63 " | 27 " | モルドンポリウレタン | ¥307,655 | |
D | 272975 | 3300ポンド | 43 " | 63 " | 20 " | モルドンポリウレタン | ¥313,524 | |
D | 272976 | 3300ポンド | 43 " | 63 " | 27 " | モルドンポリウレタン | ¥317,836 |
手動高揚力パレットトラック
ウェスコの手動パレットトラックは、倉庫や倉庫で横方向の輸送や積載されたパレットやスキッドを積み重ねるのに最適です。 これらの高揚力パレットトラックは、最大3300ポンドの荷重を処理するためのステンレス鋼構造と、操作を容易にするための180度の操舵半径を備えています。 これらのトラックの伸縮式設計と6.5インチ幅のフォークは、それぞれ最大の省スペースとより大きな表面積を促進して、負荷を安定させます。 さらに、ナイロン/モールドオンポリウレタンホイールと統合されており、高い熱変形係数、吸音性、耐疲労性を備えています。 20、21、27インチの幅オプションで利用可能なこれらの手動高揚力パレットトラックの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
動作メカニズム
- これらのトラックは、パレットの下にスロットを設けるテーパーフォークを使用しています。
- ポンプハンドルは、パレットを上下させるために使用されます。
特徴
- ウェスコの手動ハイリフトパレットトラックは、高い熱変形係数、ノイズ吸収、耐疲労性操作のためにナイロン/モールドオンポリウレタンホイールを備えています。
- 伸縮式の設計と6.5インチ幅のフォークにより、それぞれ最大の省スペースと大きな表面積が実現され、負荷が安定します。
- それらは、最大の持ち上げ(上昇、下降、またはニュートラル)のための内側のハンドコントロールを備えた油圧ポンプとループサイドハンドルを備えています。
- これらのモデルは、最大3300ポンドの負荷を処理するステンレス鋼構造と180度のステアリング半径ホイールを備えており、操作が簡単です。
- 人間工学に基づいたグリップのためのコーティングされたハンドルが付いています。
よくある質問
パレットトラックで高揚力をどのように使用しますか?
- パレットジャッキの後ろに立ちます。
- リリースレバーを押してフォークを下げます。
- フォークをパレットの下にスライドさせます。
- パレットを必要な高さまで持ち上げるために、ハンドルをゆっくりと上下に動かします。
これらのパレットトラックを使用して、どのくらいの高さで荷物を持ち上げることができますか?
これらのトラックは、最大32インチの高さに達する可能性があります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアレススプレーチップとチップガード
- 炉制御盤
- ドライブパッケージ付きベルトドライブ排気ファン
- ベルトバリアとポストアクセサリー
- エアスカリファイヤーアクセサリー
- エンクロージャ
- パワーシアーズ
- テストポンプ
- マリンポンプとRVポンプ
- 真鍮
- CARISTRAP プラスチックストラップキット
- ALTRONIX ミッドスパンパワーインジェクター
- ZSI-FOSTER CBN DSシリーズ、調整可能な幅のダクトサポート
- APOLLO VALVES 31-700シリーズ、ボイラー排水バルブ
- GRUVLOK 温水フックアップキットボールバルブ
- EBERBACH E3500ミルスタンド
- TAKE-A-LABEL TAL 750 電気ラベル ディスペンサー
- BALDOR / DODGE DL、狭溝テークアップ、ボールベアリング
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、40HSB、エラストマーカップリング