WESCO 272975 手動ハイリフト伸縮式パレットトラック、容量 3300 ポンド
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
アイテム価格 | 電気/手動パレットリフター |
色 | イエロー |
フォークの高さが低くなりました | 3.6 " |
フォークの高さを上げる | 31.5 " |
フォーク長 | 43 " |
フォーク幅 | 6.5 " |
長さ | 63 " |
リフト | マニュアル |
負荷容量 | 3300ポンド |
全体の高さ | 48.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 63 " |
全幅 | 20 " |
枢軸 | 180度 |
ローラー径 | 3" |
ローラー素材 | モルドンポリウレタン |
伸縮式 | 有り |
ホイール素材 | モルドンポリウレタン |
フォーク間の幅 | 20 " |
フォーク間の幅 | 18.5 " |
船の重量(kg) | 117 |
船高(cm) | 123.19 |
船の長さ(cm) | 160.02 |
船幅(cm) | 50.8 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。