EATON Danfoss H245L シリーズ ゴム製油圧編組ホース
Eaton Danfoss H245L シリーズゴム製油圧編組ホースは、油圧システム内のコンポーネント間で作動油、鉱油、水性流体、化学薬品を移送するために使用されます。
形式 | モデル | ダッシュサイズ | 直径内ホース | 直径外のホース | 最小 曲げ半径 | 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H245L04-250R | 04 | 1 / 4 " | 9 / 16 " | 2" | 6000のプサイ | ¥420,229 | |
A | H245L06-250R | 06 | 3 / 8 " | 11 / 16 " | 2-1 / 2」 | 5000のプサイ | ¥459,733 | |
A | H245L08-250R | 08 | 1 / 2 " | 53 / 64 " | 3-1 / 2」 | 4500 PSI | ¥585,163 | |
A | H245L10-250R | 10 | 5 / 8 " | 63 / 64 " | 4" | 4000のプサイ | ¥809,633 | |
A | H245L12-250R | 12 | 3 / 4 " | 1-1 / 8」 | 4-3 / 4」 | 3500のプサイ | ¥885,277 | |
A | H245L16-250R | 16 | 1" | 1-13 / 32」 | 6" | 2800 PSI | ¥1,207,454 |
特徴
- 耐薬品性を高めるためにニトリルチューブが付属しており、強度を高めるために2層編組構造を備えています。
- 漏れ防止のためのクロロプレンゴム製カバーが付いています。
- これらの編組ホースはワイヤーで強化されており、柔軟性が向上しています。
規格と承認
- SAE100R16タイプS
- EN857 2SC
- MSHA
よくある質問
Eaton H245L シリーズゴム製油圧編組ホースの使用温度は何度ですか?
-70 から 212 度 F。
これらの Eaton Danfoss ホースのインパルスサイクル寿命はどれくらいですか?
300000サイクル。
これらの編組ホースのレイライン スタイルは何ですか?
インクジェット。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- シングルグリット砥石
- フロアポリッシャー
- キャビネット備品の下
- プレスツール
- オイルゲージ巻尺
- コミュニケーションツール
- 換気
- 特殊研磨剤
- タイヤとホイール
- スプリング
- CASH ACME サーモスタットミキシングバルブ、ブロンズ
- DAYTON インラインキャビネットベンチレーター、シングルワイド
- PASS AND SEYMOUR スレーターシリーズ シーリングボックス
- SPEARS VALVES CPVCバタフライチェックバルブ、溝付きエンド、EPDM
- BALDOR MOTOR 永久磁石 SCR ドライブ モーター、メートル法、B5 フランジ、フェイス マウント
- KIMBLE CHASE GL 45 ポアリング
- VOLLRATH シリコングリップ
- LINN GEAR ステンレススチール仕上げボアスプロケット、50 チェーン
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E20サイズ CSRS 一減速減速機