EATON H245L04-250R 編組ホース ID 0.25 インチ Od 0.56 インチ 長さ 250 フィート
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
アイテム価格 | 油圧ホース |
カバー材質 | 合成ゴム |
ダッシュサイズ | 04 |
直径内ホース | 1 / 4 " |
ホースの長さ | 250ft。 |
直径外のホース | 9 / 16 " |
最小 曲げ半径 | 2" |
作動圧力 | 6000のプサイ |
強化 | (2)ワイヤーブレード |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -70度から212度 |
チューブ材質 | 低温コンパウンド |
タイプ | 圧着 |
UPC | 815628021883 |
船の重量(kg) | 22.68 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 4009410000 |
モデル | ダッシュサイズ | 直径内ホース | 直径外のホース | 最小 曲げ半径 | 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H245L06-250R | 06 | 3 / 8 " | 11 / 16 " | 2-1 / 2」 | 5000のプサイ | ¥459,733 | |
H245L08-250R | 08 | 1 / 2 " | 53 / 64 " | 3-1 / 2」 | 4500 PSI | ¥585,163 | |
H245L10-250R | 10 | 5 / 8 " | 63 / 64 " | 4" | 4000のプサイ | ¥809,633 | |
H245L12-250R | 12 | 3 / 4 " | 1-1 / 8」 | 4-3 / 4」 | 3500のプサイ | ¥885,277 | |
H245L16-250R | 16 | 1" | 1-13 / 32」 | 6" | 2800 PSI | ¥1,207,454 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。