DAYTON インラインキャビネットベンチレーター、シングルワイド
形式 | モデル | CFM @ 0.625インチSP | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.100インチSP | CFM @ 0.750インチSP | 排出高さ(インチ) | 全負荷アンペア | 住宅の高さ | ハウジングの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3DPE8 | - | 215 | 202 | - | 6 | 1.10 | 9" | 13.25 " | ¥89,343 | |
A | 3DPF3 | - | 545 | 514 | - | 8 | 3.11 | 14.5 " | 18 " | ¥126,386 | |
A | 3DPE7 | - | 124 | 112 | - | 6 | 0.62 | 9" | 13.25 " | ¥69,967 | |
A | 6WZN7 | - | 447 | 441 | - | 8 | 1.87 | 14.5 " | 18 " | ¥134,270 | |
A | 6WZN6 | 109 | 254 | 231 | 70 | 8 | 0.45 | 11.25 " | 14 " | ¥83,206 | |
A | 3DPE9 | 165 | 266 | 246 | 132 | 8 | 0.79 | 11.25 " | 14 " | ¥81,313 | |
A | 3DPF1 | 201 | 318 | 299 | 144 | 8 | 0.71 | 11.25 " | 14 " | ¥102,637 | |
A | 3DPF2 | 324 | 412 | 400 | 309 | 8 | 1.33 | 11.25 " | 14 " | ¥105,298 |
インラインキャビネットベンチレーター、シングルワイド
Dayton インラインキャビネット換気装置は、バスルームとユーティリティルームに騒音のない複数エリアの換気を提供します。 これらのベンチレータは、構造剛性と露出面の耐食性を高める亜鉛メッキ鋼製ハウジングを備えています。 これらは、振動を減衰するためのスプリング式バックドラフト ダンパーと、モーター巻線を冷却するためのオープン防滴エンクロージャと統合されています。 これらの UL / cUL 認定ベンチレーターは、水平方向と垂直方向の両方に取り付けることができ、13.25、14、および 18 インチのハウジング長さが用意されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- シリンダーキャビネット
- ドレッシングスティック
- フィルターメディアパッド
- バックブーストトランス
- DC創傷フィールドモーター
- 顔の保護
- 延長コードとコンセントストリップ
- 天井タイルと断熱材
- 現場照明
- 真鍮
- APEX-TOOLS スクエアリセスパワービット
- SQUARE D PGLシリーズ、サーキットブレーカ
- BOUTON OPTICAL 反射防止、引っかき傷に強いラップアラウンド安全メガネ
- HUSQVARNA コアビット拡張スレッド
- AMERICAN TORCH TIP 水冷TIGトーチキット
- WIRECRAFTERS 物理的バリアパネル
- HOWARD LEIGHT イヤーマフ
- HUMBOLDT コンクリートエアメーター校正器
- MCR SAFETY カットプロメカニクスグローブ
- GROVE GEAR GRL シリーズ、BD スタイル、832 サイズ、アイアンマン ウォーム減速機