DAYTON 3DPF3インラインキャビネットベンチレーター545Cfm 115 V
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インラインベンチレーター |
CFM @ 0.000インチSP | 545 |
CFM @ 0.100インチSP | 514 |
CFM @ 0.125インチSP | 506 |
CFM @ 0.200インチSP | 483 |
CFM @ 0.250インチSP | 464 |
CFM @ 0.375インチSP | 405 |
CFM @ 0.500インチSP | 324 |
排出高さ(インチ) | 8 |
排出幅(インチ) | 8 |
全負荷アンペア | 3.11 |
住宅の高さ | 14.5 " |
ハウジングの長さ | 18 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
ハウジングの幅 | 14.375 " |
Hz | 60 |
入口の高さ(インチ) | 13-1/4 |
入口幅(インチ) | 16-7/8 |
絶縁ユニット | 有り |
最大入口温度 | 104°F |
モーターエンクロージャー | Open |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1070 |
モータータイプ | シェードポール |
取り付け位置 | 列をなして |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 2.3 |
Sones @ 0.100-In。 SP @ 5フィート | 2.1 |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 2.1 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 2.0 |
速度 | 1 |
速度制御 | 1DGV2 |
タイプ | シングルワイド |
電圧 | 115 |
出力 | 217 |
ホイール直径 | 7 1 / 2 " |
ホイール素材 | プラスチック |
船の重量(kg) | 15.03 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 0.625インチSP | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.100インチSP | CFM @ 0.750インチSP | 排出高さ(インチ) | 全負荷アンペア | 住宅の高さ | ハウジングの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3DPE7 | - | 124 | 112 | - | 6 | 0.62 | 9" | 13.25 " | ¥71,663 | |
3DPE8 | - | 215 | 202 | - | 6 | 1.10 | 9" | 13.25 " | ¥89,343 | |
3DPE9 | 165 | 266 | 246 | 132 | 8 | 0.79 | 11.25 " | 14 " | ¥81,313 | |
3DPF1 | 201 | 318 | 299 | 144 | 8 | 0.71 | 11.25 " | 14 " | ¥102,637 | |
3DPF2 | 324 | 412 | 400 | 309 | 8 | 1.33 | 11.25 " | 14 " | ¥105,298 | |
6WZN6 | 109 | 254 | 231 | 70 | 8 | 0.45 | 11.25 " | 14 " | ¥83,206 | |
6WZN7 | - | 447 | 441 | - | 8 | 1.87 | 14.5 " | 18 " | ¥134,270 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。