HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLTRED5ECFB ケーブル保護エンド キャップ 2 メス - 2 個パック
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モジュラーケーブル保護メスエンドキャップ |
チャネルの高さ | 1.3 " |
チャネル幅 | 1.31 " |
チャンネル | 5 |
色 | イエロー |
高さ | 1.95 " |
長さ | 5.5 " |
負荷容量 | 10,500 lb. @ 70 Degrees F、6500 lb. @ 120 Degrees F |
材料 | PVC |
幅(Width) | 17.5 " |
船の重量(kg) | 2.49 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 48.77 |
船幅(cm) | 32 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | アイテム価格 | 長さ | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HBLTRED5XB | ブルー/イエロー | ケーブルプロテクター、Xフィッティング | 17.5 " | 2300ポンド | ¥84,974 | ||
HBLTRED5YB | ブルー/イエロー | ケーブルプロテクター、Yフィッティング | 17.5 " | 2300ポンド | ¥84,496 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。