GUARD DOG GD3-DO-B ケーブル プロテクター ブラック 1.5 フィート
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
アイテム価格 | ケーブルプロテクター |
チャネルの高さ | 1-1 / 4」 |
チャネル幅 | 3-1 / 4」 |
色 | ブラック |
接続スタイル | 犬の骨 |
高さ | 2" |
長さ | 1.5ft。 |
負荷容量 | 10,500ポンド |
材料 | ポリウレタン |
最大ケーブル径 | 1-1 / 4」 |
チャネル数 | 3 |
形式 | 立ち寄ります |
幅(Width) | 19.75 " |
船の重量(kg) | 5.02 |
船高(cm) | 5.72 |
船の長さ(cm) | 59.69 |
船幅(cm) | 51.44 |
HSコード | 3926909980 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。