入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルプロテクター |
チャネルの高さ | 1-1 / 4」 |
チャネル幅 | 3-1 / 4」 |
色 | イエロー |
接続スタイル | 犬の骨 |
高さ | 2" |
長さ | 1.5ft。 |
負荷容量 | 10,500ポンド |
材料 | ポリウレタン |
最大ケーブル径 | 1-1 / 4」 |
チャネル数 | 3 |
形式 | 立ち寄ります |
幅(Width) | 19.75 " |
船の重量(kg) | 4.98 |
船高(cm) | 5.72 |
船の長さ(cm) | 59.69 |
船幅(cm) | 51.44 |
HSコード | 3926909980 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。