入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | CableTrak(R) |
キャビティの高さ | 1.00 "/ 25.4 mm |
キャビティ幅 | 2.28 " |
チャネルの高さ | 1" |
チャネル幅 | 2.28 " |
色 | ブラック |
クロスバー素材 | ガラス繊維強化ナイロン |
高さ | 1.62 " |
長さ | 1" |
材料 | ガラス繊維強化ナイロン |
最大ケーブル径 | 0.68 " |
外側の幅 | 2.91 " |
幅(Width) | 2.91 " |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 36.07 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8487900080 |
原産国 | US |
モデル | キャビティの高さ | キャビティ幅 | 高さ | 長さ | 外側の幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCT101141 | 0.75 "/ 19.1 mm | 0.59 " | 1" | 1" | 1.03 " | 1.03 " | ¥8,378 | |
HCT102191M1 | 0.75 "/ 19.1 mm | 1" | 1" | 1" | 1.44 " | 1.44 " | - | 見積依頼
|
HCT161191 | 1.00 "/ 25.4 mm | 1.5 " | 1.62 " | 1" | 2.12 " | 2.12 " | ¥10,391 | |
HCT161341 | 1.00 "/ 25.4 mm | 1.5 " | 1.62 " | 1" | 2.12 " | 2.12 " | ¥11,092 | |
HCT161341M1 | 1.00 "/ 25.4 mm | 1.5 " | 1.62 " | 1" | 2.12 " | 2.12 " | - | 見積依頼
|
HCT16134M | 1.00 "/ 25.4 mm | 1.5 " | 1.62 " | 5ft。 | 2.12 " | 2.12 " | ¥45,126 | |
HCT162191 | 1.00 "/ 25.4 mm | 2.28 " | 1.62 " | 1" | 2.91 " | 2.91 " | ¥11,098 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。