HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 非金属ケーブル/ホース キャリア システム、ケーブル トラック キット
形式 | モデル | キャビティの高さ | キャビティ幅 | 高さ | 長さ | 外側の幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HCT102191M1 | 0.75 "/ 19.1 mm | 1" | 1" | 1" | 1.44 " | 1.44 " | - | 見積依頼
|
A | HCT101141 | 0.75 "/ 19.1 mm | 0.59 " | 1" | 1" | 1.03 " | 1.03 " | ¥8,368 | |
A | HCT161341M1 | 1.00 "/ 25.4 mm | 1.5 " | 1.62 " | 1" | 2.12 " | 2.12 " | - | 見積依頼
|
B | HCT162191 | 1.00 "/ 25.4 mm | 2.28 " | 1.62 " | 1" | 2.91 " | 2.91 " | ¥9,826 | |
B | HCT162341 | 1.00 "/ 25.4 mm | 2.28 " | 1.62 " | 1" | 2.91 " | 2.91 " | ¥12,161 | |
B | HCT163341 | 1.00 "/ 25.4 mm | 3.08 " | 1.62 " | 1" | 3.7 " | 3.7 " | ¥12,363 | |
A | HCT161341 | 1.00 "/ 25.4 mm | 1.5 " | 1.62 " | 1" | 2.12 " | 2.12 " | ¥11,434 | |
B | HCT164341 | 1.00 "/ 25.4 mm | 4.06 " | 1.62 " | 1" | 4.69 " | 4.69 " | ¥13,287 | |
A | HCT161191 | 1.00 "/ 25.4 mm | 1.5 " | 1.62 " | 1" | 2.12 " | 2.12 " | ¥10,197 | |
A | HCT16134M | 1.00 "/ 25.4 mm | 1.5 " | 1.62 " | 5ft。 | 2.12 " | 2.12 " | ¥46,537 | |
C | HCT252341 | 1.75 "/ 44.5 mm | 4.25 " | 2.5 " | 1" | 5.36 " | 5.36 " | ¥16,402 | |
C | HCT252471 | 1.75 "/ 44.5 mm | 4.25 " | 2.5 " | 1" | 5.36 " | 5.36 " | ¥19,331 | |
C | HCT253471 | 1.75 "/ 44.5 mm | 6.6 " | 2.5 " | 1" | 7.7 " | 7.7 " | ¥20,383 | |
B | HCT251341 | 1.75 "/ 44.5 mm | 2.6 " | 2.5 " | 1" | 3.7 " | 3.7 " | ¥19,639 |
非金属ケーブル/ホースキャリアシステム、ケーブルトラックキット
Hubbell Wiring Device-Kellems 非金属ケーブル / ホース キャリア システムは、移動するホースとケーブルを整理してガイドし、電気、マテリアル ハンドリング、ロボット オートメーションの用途における塵、汚れ、破片などの望ましくない環境要因から保護します。 これらは、非摩耗性と高い引張強度を実現するグラスファイバー強化ナイロン構造を特徴としており、機械の固定セクションと可動セクションの間に取り付けられます。 さらに、これらの自己潤滑性と柔軟性を備えたキャリアは、ケーブルの取り付けが簡単なフリップトップ リンク設計を採用しており、磨耗を最小限に抑え、優れた高速性能を提供します。 簡単に接続できるスナップ式セクションがあり、長さは 1 インチと 5 インチからお選びいただけます。
Raptor Supplies Hubbell 配線装置 - Kellems も提供しています ブラケット付きケーブル ホース キャリア システム 金具やワイヤー金具の脱落防止に。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 水の検出と遮断システム
- 亜鉛メッキパイプ
- 倉庫コーナーと壁プロテクター
- 溶接場
- ボルテックスクーラー
- 配管ツール
- ダイヤフラムポンプ
- 自動車外装
- 排水管洗浄装置
- アルミニウム
- BRADLEY ドレンチホース付き洗眼剤
- DIXON エキセントリックレデューサー
- PASS AND SEYMOUR Flexcor シリーズ 3 インチ NPT デラックス ストレイン リリーフ デラックス アルミニウム コード グリップ
- COOPER B-LINE B2503シリーズヘビーデューティスポットインサート
- COOPER B-LINE 多層ビームクランプ
- ANVIL 亜鉛メッキパイプサドルサポート
- EATON XT シリーズ トグル スイッチ
- ZURN 蛇口
- GROVE GEAR GRシリーズ、BM-Dスタイル、842サイズ、アイアンマンウォーム減速機
- BROWNING B シリーズ グリップベルト シーブ、分割テーパー ブッシュ、2 溝付き