VESTIL FHCR-24-48-16-BK 加工アルミニウムホースおよびケーブルクロスオーバー、ブラック、24 x 48 インチサイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホース |
容量 | 2000ポンド。 |
色 | ブラック |
高さ | 3.38 " |
長さ | 4のフィート |
材料 | アルミニウム |
開口部の高さ | 3" |
開口部の幅 | 16 " |
プレート厚 | 3 / 8 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-fhcr-24-48-16-bk.pdf |
使用可能なスパン高さ | 3" |
使用可能スパン幅 | 16 " |
幅(Width) | 24 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 使用可能なスパン高さ | 色 | 深さ | 使用可能スパン幅 | 幅(Width) | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHCR-24-36-4 | 3" | シルバー | 36 " | - | 24 " | 3 3 / 8 " | ケーブルクロスオーバーパッド | 3のフィート | ¥116,847 | ||
FHCR-24-36-4-4H | 4" | シルバー | 36 " | - | 24 " | 4 3 / 8 " | ケーブルクロスオーバーパッド | 3のフィート | ¥107,100 | ||
FHCR-24-40-8 | 3" | シルバー | 40 " | - | 24 " | 3 3 / 8 " | ケーブルクロスオーバーパッド | 3/1フィート | ¥113,526 | ||
FHCR-24-40-8-4H | 4" | シルバー | 40 " | - | 24 " | 4 3 / 8 " | ケーブルクロスオーバーパッド | 3/1フィート | ¥115,058 | ||
FHCR-24-44-12 | 3" | シルバー | 44 " | - | 24 " | 3 3 / 8 " | ケーブルクロスオーバーパッド | 3/3フィート | ¥120,447 | ||
FHCR-24-44-12-4H | 4" | シルバー | 44 " | - | 24 " | 4 3 / 8 " | ケーブルクロスオーバーパッド | 3/3フィート | ¥120,109 | ||
FHCR-24-48-16 | 3" | シルバー | 48 " | - | 24 " | 3 3 / 8 " | ケーブルクロスオーバーパッド | 4のフィート | ¥102,204 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。