VESTIL FHCR-24-40-8-4H 加工アルミニウムホースおよびケーブルブリッジ、サイズ 24 x 40 x 4 インチ
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
アイテム価格 | ケーブルクロスオーバーパッド |
容量 | 2000ポンド。 |
色 | シルバー |
深さ | 40 " |
高さ | 4 3 / 8 " |
長さ | 3/1フィート |
材料 | アルミニウム |
測定単位 | 各 |
開口部の高さ | 4" |
開口部の幅 | 8" |
プレート厚 | 3 / 8 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-fhcr-24-40-8-4h.pdf |
使用可能なスパン高さ | 4" |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 19.8 |
船高(cm) | 11.11 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 使用可能なスパン高さ | 色 | 深さ | 使用可能スパン幅 | 幅(Width) | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHCR-24-36-4 | 3" | シルバー | 36 " | - | 24 " | 3 3 / 8 " | ケーブルクロスオーバーパッド | 3のフィート | ¥116,847 | ||
FHCR-24-36-4-4H | 4" | シルバー | 36 " | - | 24 " | 4 3 / 8 " | ケーブルクロスオーバーパッド | 3のフィート | ¥107,100 | ||
FHCR-24-40-8 | 3" | シルバー | 40 " | - | 24 " | 3 3 / 8 " | ケーブルクロスオーバーパッド | 3/1フィート | ¥113,526 | ||
FHCR-24-44-12 | 3" | シルバー | 44 " | - | 24 " | 3 3 / 8 " | ケーブルクロスオーバーパッド | 3/3フィート | ¥120,447 | ||
FHCR-24-44-12-4H | 4" | シルバー | 44 " | - | 24 " | 4 3 / 8 " | ケーブルクロスオーバーパッド | 3/3フィート | ¥120,109 | ||
FHCR-24-48-16 | 3" | シルバー | 48 " | - | 24 " | 3 3 / 8 " | ケーブルクロスオーバーパッド | 4のフィート | ¥102,204 | ||
FHCR-24-48-16-4H | 4" | シルバー | 48 " | - | 24 " | 4 3 / 8 " | ケーブルクロスオーバーパッド | 4のフィート | ¥126,310 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。