APPROVED VENDOR 4UEA1ホースブリッジチャネル高さ4.5インチ
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
アイテム価格 | モジュラーホースブリッジ |
チャネルの高さ | 5.5 " |
チャネル幅 | 5.5 " |
チャンネル | 1 |
色 | イエロー |
高さ | 6.5 " |
長さ | 44 " |
負荷容量 | 19,300ポンド@華氏70度 |
材料 | ポリウレタン |
最大ケーブル径 | 4-1 / 2」 |
チャネル数 | 1 |
形式 | 立ち寄ります |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 22.68 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。