APPROVED VENDOR 4UDZ9ホースブリッジチャネル高さ3インチ
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
アイテム価格 | モジュラーホースブリッジ |
チャネルの高さ | 3.25 " |
チャネル幅 | 3.25 " |
チャンネル | 1 |
色 | イエロー |
高さ | 4.25 " |
長さ | 35 " |
負荷容量 | 23,700 lb. @ 70度F |
材料 | ポリウレタン |
最大ケーブル径 | 3" |
チャネル数 | 1 |
形式 | 立ち寄ります |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 14 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。