APPROVED VENDOR 4UEA2ホースブリッジチャネル高さ7インチ
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
アイテム価格 | モジュラーホースブリッジ |
チャネルの高さ | 7" |
チャネル幅 | 7" |
チャンネル | 1 |
色 | イエロー |
高さ | 8" |
長さ | 52 " |
負荷容量 | 17,100 lb. @ 70度F |
材料 | ポリウレタン |
最大ケーブル径 | 6-1 / 2」 |
チャネル数 | 1 |
形式 | 立ち寄ります |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 43.09 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 106.68 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。