HUBBELL PREMISE WIRING ST 光ファイバーコネクタ、研磨済み、12 ユニットパック
形式 | モデル | 色 | アイテム価格 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | FCST62M12 | ベージュ | ファイバコネクタ | ST 62.5 UM、OM1 | ¥104,046 | |
B | FCST50GM12 | ブラック | 光ファイバコネクタ | STコネクタ | ¥113,481 | |
C | FCST50M12 | ブラック | 光ファイバコネクタ | STコネクタ | ¥107,346 | |
D | FCSTSM12 | 青 | ファイバコネクタ | ST SM、0S2 | ¥134,338 |
ST光ファイバーコネクタ、研磨済み、12ユニットパック
Hubbell Premise Wiring ST 光ファイバー コネクタは、高速マルチモード ネットワーク用の円形セラミック 2.5 mm フェルールを備えたストレート チップ コネクタで、商用配線用途での迅速な接続と切断を実現します。 これらは、耐振動性を保証するバヨネット ロック特性を備えており、60 秒以内の低コストの現場終端ソリューションを提供します。 これらの研磨済みのファイバー準拠の光コネクタは、研磨と接着剤を最小限に抑え、ファイバークランプ方式を利用し、摂氏 0 ~ 70 度の範囲の温度で良好に動作します。 バリエーションはベージュ、ブルー、ブラックの色からお選びいただけます。
Raptor Supplies ハベル構内配線も提供します SC光ファイバーコネクタ プッシュプルロック機能を備えており、効率的な取り外し、挿入、パネル密度の最大化を実現します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 棚上げ
- DC永久磁石モーター
- 実験用トングと鉗子
- 非絶縁水差し
- 絶縁抵抗計の付属品
- 空気圧ホース
- ドック機器
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- インデックス可能なインサート
- 錫
- PANAVISE マルチアングルバイス
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS ホーススチーム3/4フィート
- APPLETON ELECTRIC 3/4インチLEDランプ
- WATTS サイズバルブのパージとバランス調整
- MARTIN SPROCKET 複式テーパーブシュ付ミリローラチェーンスプロケット 06B-2 チェーン番号
- MARTIN SPROCKET ABコンビネーションテーパブッシュ 5溝 従来ストックシーブ
- HUMBOLDT 高圧オートクレーブ
- ANSELL 87-155 Alphatec ピンク耐薬品性手袋
- CAMPBELL スイベルセルフロックフック
- BOSTON GEAR 24 直径ピッチ真鍮平歯車