定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

CLE-LINE C18026 ジョバービット 15/32インチ ハイス鋼 | AB6WHY 22N451

CLE-LINE C18026ジョバービット15/32インチ高速度鋼

在庫あり
アイテム: AB6WHY モデル:C18026相互参照:22N451

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,422 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemジョバードリルビット
切断方向右手
XNUMX進数に相当0.468 "
寸法タイプ分数インチ
終了黒金
フルートの長さ4 5 / 16 "
リスト番号1878
材料ハイスピードスチール
全体の長さ(Overall Length)5.75 "
ポイント角度135度
ポイントタイプスプリットポイント
シャンク径15 / 32 "
サイズ15 / 32 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)0.76
船の長さ(cm)14.99
船幅(cm)0.76
HSコード8207502055
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルサイズXNUMX進数に相当寸法タイプ終了フルートの長さリスト番号全体の長さ(Overall Length)シャンク径価格
CLE-LINE C18000 ジョバービット 1/16インチ ハイス | AB6WDL 22N347 180001 / 16 "0.062 "分数インチ黒金7 / 8 "18781.875 "1 / 16 "¥363
CLE-LINE C18001 ジョバービット 5/64 インチハイス | AB6WDT 22N353 180015 / 64 "0.078 "分数インチ黒金1"18782"5 / 64 "¥388
CLE-LINE C18002 ジョバービット 3/32 インチハイス | AB6WEA 22N360 180023 / 32 "0.093 "分数インチ黒金1.25 "18782.25 "3 / 32 "¥410
CLE-LINE C18003 ジョバービット 7/64 インチハイス | AB6WEH 22N367 180037 / 64 "0.109 "分数インチ黒金1.5 "18782.625 "7 / 64 "¥425
CLE-LINE C18004 ジョバービット 1/8インチハイス | AB6WEP 22N373 180041 / 8 "0.125 "分数インチ黒金1.625 "18782.75 "1 / 8 "¥437
CLE-LINE C18005 ジョバービット 9/64インチ ハイス鋼 | AB6WEU 22N377 180059 / 64 "0.14 "分数インチ黒金1.75 "18782.875 "9 / 64 "¥493
CLE-LINE C18006 ジョバービット 5/32 インチハイス | AB6WFA 22N383 180065 / 32 "0.156 "分数インチ黒金2"18783.125 "5 / 32 "¥529

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CLE-LINE C18026ジョバービット15/32インチ高速度鋼
¥2,422 /単価